フラップホイール :「研磨材 鏡面仕上げ」の検索結果
特価
本日12月3日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「外径(Φmm)」から絞り込む
30(2)
インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。金属磨きに便利なセットです。
用途金属の鏡面仕上げ作業。
付属品ネジタルデライトホイルB(粒度400)・ネジタルフェルトホイルB・ミニ白棒・ネジタルホイル専用六角軸B
材質アルミナ・エメリー・フェルト
外径×幅W(mm)30×25
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
目詰まりがなく、焼けが入りにくいので、均一な仕上がりが得られます。
研磨音が小さく振動も少ないので、作業が快適です。
柔軟性があり、曲面にも優れたなじみの良さを発揮します。
ソフトなあたりで研磨面にピッタリフィットします。
用途酸化皮膜やさび取り、汚れ落とし。
ステンレス、アルミ、銅のスリ傷のぼかし、つや出し。
鏡面仕上げの下地処理。
外径(mm)30
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
軸径×軸長(mm)6×40
適合材ステンレス、アルミ、銅
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。