フラップホイール :「ステンレス 研磨」の検索結果

フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(3)
15(2)
20(2)
25(2)
30(2)
50(4)
80(5)
150(1)
200(1)
300(1)
中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。 しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。 市販のインパクトドライバーで使用可能。
用途バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨。 砥材A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付トッポ
中心より研磨ペーパーが放射状に植えてあり磨耗しても研磨力が持続します。木工・竹・プラスチックの研磨に最適です。
用途鉄・ステンレス等、金属全般の研磨。 軸径(Φmm)2.35 幅(mm)10 砥材アルミナ 適合材鉄・ステンレス等、金属全般 外径(mm)10
1個
469 税込516
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。 軸径(Φmm)3 寸法(mm)20×20 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材ステンレス、一般金属、木工やプラスチック
1個
769 税込846
11日以内出荷

3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。 軸径(Φmm)3 寸法(mm)20×20 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材ステンレス、一般金属、木工、プラスチック
1個
769 税込846
15日以内出荷

ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 砥材ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)25 砥材ナイロン 適合材金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品 外径(mm)80
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。 サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命アップ。
外径(Φmm)80 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 ねじ径(mm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチ軸付トッポ (軸径3mm) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイール
エコ商品
ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。 不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。 自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。 柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。
用途一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。 鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。 フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。 外径(mm)50 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 枚数(不織布)36枚 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)
エコ商品
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸径(Φmm)6 軸長(mm)40 軸径×軸長(mm)6×40 適合材鉄、ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)スリットクラゲホイール
エコ商品
サイズによって両頭グラインダーやフレキシブルグラインダーなどでご使用ください。木工・金属製品のバリ取りや凸凹面の研磨に最適です。標準の粒度は#180ですがその他の粒度も特注にて製作可能です。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
21日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨布ペーパーにスリットが入っていますので、凹凸のあるワークにもピッタリフィットします。凸凹面のある表面研磨に最適です。
用途金属、木工の凹凸部の研磨、バリ取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 適合材金属、木工 外径(mm)50
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。 材質軸:ステンレス 軸径(Φmm)3 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

中心部から放射状にペーパーが植えてあるので、目詰まりしにくく曲面でも作業できます。目詰まりがなく、平面はもちろん曲面の作業が可能です。
用途バリ取り・錆取り・塗装前の研磨・金属・木材の研磨。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材金属・木材 外径(mm)80
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。 材質軸:ステンレス 軸径(Φmm)3 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)