フラップホイール :「曲面研磨」の検索結果

関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(1)
15(4)
20(2)
25(1)
30(6)
40(2)
50(5)
60(2)
80(5)
100(1)
難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。 ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。Φ1ドット電着。ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より 非常に高い研削性です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。 ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。Φ1ドット電着。ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より 非常に高い研削性です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ワークにフィットし、曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。
用途研磨作業。 材質ナイロン 寸法(mm)50×25×6.35
1個
939 税込1,033
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワークにフィットします。曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。
用途研磨作業。 寸法(mm)30×25×6.35
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)軸付ナイロン
ワークにフィットします。曲面の研磨も可能です。ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。フラップの自生作用によりいつも新しい研磨面が出る為、仕上面の表面粗さが均一です。
用途研磨作業。 粒度細目 寸法(mm)80×25×6
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

狭部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨ができます。狭部や細部の研磨に適しています。金属・木工・プラスチック等の表面、内面、曲面の研磨に適しています。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)3 幅(mm)20 寸法(mm)15×20×3 外径(Φmm)15 適合材金属・木工・プラスチック
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 砥材ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。 軸径(Φmm)6.35 幅(mm)25 砥材ナイロン 適合材金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品 外径(mm)80
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。 材質軸:スチール 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 軸長(mm)40 外径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。 材質軸:ステンレス 軸径(Φmm)3 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。 材質軸:ステンレス 軸径(Φmm)3 軸長(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。 材質軸:スチール 軸径(Φmm)6 軸長(mm)40 外径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。 材質軸:スチール 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 軸長(mm)40 外径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)スリット軸付ホイール
エコ商品
目づまりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 研磨布が細かく、スリットしてあるため、細かいところの研磨に特に最適です。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。 木工、プラスチック研磨に。 適合材木工、プラスチック 主な用途変形物の曲面、凸凹面研磨に最適です。木工、プラスチック研磨に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
6,998 税込7,698
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ミニユニロン軸付ホイール
エコ商品
深いキズが入らずソフトに研磨します。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,698 税込9,568
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粘りある研磨布を使用している為、研磨力と耐久性を両立させました。両面キャップレスで使用しやすいタイプです。金具を使用していないので、ワークへの傷も付きにくいです。
用途金属のバリ取り、サビ落としに。平面、曲面、内面など、金属の表面研磨全般。フラップの先端を避ける、狭い部分などの研磨に適しています。使用工具:ストレートグラインダー。 軸径(Φmm)6 適合用途ビート取り
1セット(5個)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイール
エコ商品
ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。 不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。 自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。 柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。
用途一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。 鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。 フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。 外径(mm)50 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 枚数(不織布)36枚 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイール
エコ商品
ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り過ぎるのを防ぎます。自生作用に優れ、目詰まりがなく最後まで一定の仕上げ面が得られます。傷を入れずに研磨します。材料を削らずに表面を仕上げます。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
幅(mm)25 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。 サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命アップ。
外径(Φmm)80 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 ねじ径(mm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)