フラップホイール :「研磨 軸」の検索結果
フラップホイールとは、研磨用の布を軸に放射線状に巻き付けた研磨材です。特徴としては次々と新しい面が出るので研磨力が持続、研磨材自体の摩耗が最少。特殊な形状のため、曲面のような形の研磨物でも加工できるという点があります。フラップホイールの種類としては、素材にダイヤモンドを使用した高研磨力のものや、研磨布などの弱めのものがあり、用途としては金属・非金属・プラスチックなどの表面加工、金属の錆とり、バリ取りなどです。
特価
本日7月8日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(1)
15(2)
20(2)
30(2)
50(2)
60(1)
80(1)
電気ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト(コレット式は不可)に取り付けてステンレスや金属製品の磨き、金型などの研磨に使用できます。一般的な砥石と違い、ゴムの柔らかさで深いキズをつけず手軽に使用できます。また、耐水・耐油性にも優れています。低振動!低騒音!低粉塵!
用途薄サビ・溶接ヤケ落し。金属のバリ取り。金型・金属部品の表面仕上げ。自動車・バイク部品の研磨。
高さ(mm)(ゴム砥石部)25
外径(Φmm)(ゴム砥石部)20
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材ステンレス
関連資料(0.57MB)
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容ゴムドラム(Φ10×長さ20×3軸)、バンド#60×1個、バンド#120×2個
材質ゴム
許容回転数(min-1[r.p.m])25000
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。
セット内容ゴムドラム、バンド(#60×1個、#120×2個)
材質ゴム、サンドペーパー
長さ(mm)20
許容回転数(min-1[r.p.m])20000
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
厚さ(mm)10
砥材A材
許容回転数(min-1[r.p.m])20000
1枚
¥869
税込¥956
6日以内出荷
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
厚さ(mm)20
粒度#120
軸径(Φmm)3
形状円筒型
適合材金属、木材
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
厚さ(mm)25
砥材A材
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
加工物になじみやすく研磨布の先端より順に摩耗し、常に新しい研磨材が露出し研磨力が持続する商品です。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
砥材A材
適合材金属、木材
大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
厚さ(mm)30
許容回転数(min-1[r.p.m])3500
内径(mm)45
入数2
大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
用途金属、木材とあらゆるワーク材の研削、研磨に使用されます。
ドラム径×幅×軸径(mm)45×30×6
許容回転数(min-1[r.p.m])3500
セット内容ドラム、専用アーバー、替バンド#120×2
適合材金属、木材
1本
¥689
税込¥758
当日出荷
大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
用途木材の研削、研磨に使用されます。
セット内容ドラム、専用アーバー、イバラ目ヤスリ×1
許容回転数(min-1[r.p.m])3500
1本
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
直径(Φmm)20
長さ(mm)20
許容回転数(min-1[r.p.m])20000
粒度#120
材質紙
軸径(Φmm)3
形状円筒
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
大型ドラムに各種バンドを挿入し使用します。木材の広い面積の加工に向きます。
用途木材の研削、研磨に使用されます。
セット内容イバラ目ヤスリ×1、替えバンド#120×1
許容回転数(min-1[r.p.m])3500
1本
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。