「外径(Φmm)」から絞り込む
特殊バフ コットンモップバフ Φ20×10リューター翌々日出荷
コットンモップバフ
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3444軸径(Φmm)3幅(mm)10全長(mm)50色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40外径(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
異形状軸付フェルトバフ 軸径Φ3リューター翌々日出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-4913材質フェルト:羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)5色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)40外径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ外径20リューター翌日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2095材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)25色白タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)33外径(mm)20
クッションサンダー(不織布)リューター翌々日出荷
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。トラスコ品番128-3667軸径(Φmm)3幅(mm)10最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)37外径(Φmm)20砥粒アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
異形状軸付フェルトバフリューター翌々日出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。硬度約約90°(ゴム硬度計による)
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3143材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)15色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)35外径(mm)15
軸付フェルトバフ外径13リューター翌々日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-5072材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)20色白タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)36外径(mm)13
ホイール型フェルトバフホイール型幅 羊毛リューター翌々日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3397材質羊毛幅(mm)25色白高さ(mm)4タイプホイール型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)1.5
ロール外径10幅20粒度リューター翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-4336幅(mm)20粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ロール外径8幅13粒度リューター翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-3676幅(mm)13粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ポリライトサンダーS2714リューター翌々日出荷
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途アルミ、ステンレス、銅・鉄、金属一般、木材の酸化皮膜、サビとり、汚れ落とし、傷のボカシ、溶接、メッキ前のクリーニング、木工のケバとり用。トラスコ品番125-9592軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)40外径(Φmm)30砥粒アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
ホイール型フェルトバフホイール型幅リューター翌々日出荷
ソフトタイプに樹脂を含浸させ硬くしたもので研磨剤のくい込みが少なく硬い材料のツヤ出しに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3346材質羊毛幅(mm)20色白高さ(mm)4タイプホイール型最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000穴径(mm)1.5
軸付フェルトバフ外径4軸長36 酸化クロムリューター翌々日出荷
酸化クロムの極微細な砥粒で精密研磨や鏡面仕上げに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2972材質羊毛軸径(Φmm)2.34幅(mm)10全長(mm)46色緑タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)36外径(mm)4
ロール外径12幅20粒度リューター翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-4343幅(mm)20粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)12
ロール外径27幅25粒度リューター翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-4638幅(mm)25粒度(#)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000外径(mm)27
ロール外径5幅13粒度リューター翌々日出荷
特殊研磨布使用のため研削・研磨力に優れています。研磨布使用のため割れる危険性は全くありません。
用途ステンレス・鉄・非金属のバリ取り、円筒内面・局面研磨、ガラス・木材・ゴム・石膏・石材面の研磨用。トラスコ品番128-3656幅(mm)13粒度(#)240最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ外径4軸長36リューター翌日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2731材質羊毛軸径(Φmm)2.34幅(mm)10全長(mm)46色白タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)36外径(mm)4
フラップサンダー粒度(#):120リューター翌々日出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。トラスコ品番128-3839軸径(Φmm)3幅(mm)10粒度(#)120最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
フラップサンダー粒度(#):600リューター翌々日出荷
加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより柔らかいものから硬いものまで自由に研磨が出来ます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨が出来ます。
用途金属の表面研磨、サビ落とし、塗装前の研磨、鋳物肌の研磨用。トラスコ品番126-4314軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度(#)600最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)30外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ外径3軸長35リューター翌々日出荷
羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-3365材質羊毛軸径(Φmm)2.34幅(mm)14全長(mm)47色白タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)33外径(mm)3
スポンジサンダー外径25粒度リューター翌々日出荷
オープン構造のためほとんど目詰まりがありません。材料を削らず表面だけを仕上げます。柔軟性があるため曲面部分の仕上げにも適しています。
用途酸化皮膜のサビとり、汚れ落とし、溶接前のクリーニング、アルミ製品のスリ傷のぼかし、ステンレスのヘアライン仕上げ用。トラスコ品番128-4614軸径(Φmm)3幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30外径(Φmm)25砥粒アルミナRoHS指令(10物質対応)対応
軸付フェルトバフ外径4全長46リューター翌々日出荷
酸化クロムの極微細な砥粒で精密研磨や鏡面仕上げに適しています。
用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-2903材質羊毛軸径(Φmm)2.34幅(mm)10全長(mm)46色緑タイプ砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])18000軸長(mm)36外径(mm)4