商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
30(1)
40(2)
50(2)
60(2)
80(2)
100(2)
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
軸径×軸長(mm)6×40
材質(軸)スチール
適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
ステンレス、一般金属兼用です。
ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削り込みすぎることを防ぎます。
ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力などに優れています。
自生作用によっていつも新しい表面が表れるため、目づまりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。
長い間形を持続します。エッジがボロボロにかけることもありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適、使用工具:ストレートグラインダー(エア・電気)
材質軸:スチール
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)40
適合材ステンレス
ナイロンの枚数を増やすことで密度を増し、回転数を上げた研磨が可能です。耐久性のあるナイロン不織布を使用しています。回転数を上げる事で短時間で中仕上げの効果的な研磨ができます。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチックなどの研磨に最適。使用工具:ストレートグラインダー。
材質軸:スチール、ナイロン不織布
2018年トラスコ掲載ページ5 1057
『軸付研磨』には他にこんなカテゴリがあります
- ロータリーバー
- 軸付砥石
- 軸付ダイヤモンド砥石
- 軸付ブラシ
- フラップホイール
- 軸付ペーパー
- フェルトバフ
- 軸付ヤスリ
- ホルダー装着タイプ(バンド)
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。