絞り込み
外径(Φmm)
- 5(4)
- 5.5(3)
- 6.5(3)
- 7(3)
- 9(3)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 22(3)
- 25(3)
- 27(2)
- 28(2)
- 32(2)
- 35(2)
- 38(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
粒度・番手
- 220
- 60(62)
- 120(64)
- 180(57)
- 240(59)
- 250(1)
- 320(60)
- 600(57)
- 1000(47)
適合内径(Φmm)
- 4.5~5(2)
- 5~5.5(2)
- 6.5~7(2)
- 8~9(2)
- 9~10(2)
- 10~11(2)
- 11~12(1)
- 12~13(2)
- 13~14(2)
- 14~16(2)
- 16~18(2)
- 18~20(2)
- 20~22(2)
- 22~24(2)
- 24~25(2)
- 25~27(2)
- 27~30(2)
- 30~33(2)
- 36~40(2)
- 48~53(2)
- 適合内径(Φmm)をもっと見る
砥粒種類
- アルミオキサイト(1)
- シリコンカーバイト(1)
全長(mm)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(4)
- 220~240未満(1)
軸径(Φmm)
- 2(1)
- 2.1(2)
- 3(2)
- 3.4(2)
- 3.6(2)
- 4.2(2)
- 4.6(2)
- 5(2)
- 5.3(1)
- 5.4(2)
- 6(4)
- 6.4(2)
- 7.8(1)
2・2.1・3・3.4・3.6・4.2・4.6・5・5.3・5.4・6・6.4・7.8
砥粒部長さ(mm)
- 45(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
45・50・60・70
ブランド
- ヤナセ(柳瀬)(6)
ヤナセ(柳瀬)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
5(4)
11(3)
12(3)
13(3)
14(3)
16(3)
18(3)
20(3)
22(3)
25(3)
外径(Φmm)をもっと見る

研玉 シリコンカーバイト(SC)
ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。全長(mm)200砥粒SCシリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉 アルミオキサイト(AO)
ヤナセ(柳瀬)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から5日以内出荷砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。全長(mm)200砥粒AOアルミオキサイト最大回転数(min-1[r.p.m])1200RoHS指令(10物質対応)対応
研玉
ヤナセ(柳瀬)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から79日以内出荷砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。全長(mm)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
研玉 シャンク付
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581本9日以内出荷凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。軸径(Φmm)6全長(mm)195適合用途バリ取り、キズ取り
研玉 シャンク付
ヤナセ(柳瀬)¥3,598~税込¥3,958~1本9日以内出荷凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能。軸径(Φmm)6適合用途バリ取り、キズ取り
研玉 シャンク付
ヤナセ(柳瀬)¥3,598税込¥3,9581本9日以内出荷凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り軸径(Φmm)6全長(mm)195外径(Φmm)5適合用途バリ取り、キズ取り