フレックスホーン :「アルミ用 砥石」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(3)
11(3)
12(3)
13(3)
14(3)
16(3)
18(3)
20(3)
22(3)
25(3)
外径(Φmm)をもっと見る
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。
全長(mm)200
砥粒AOアルミオキサイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかく、細かな研磨が自慢です。
研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。
シャンク径(mm)6
シャンク長(mm)150
砥粒AOアルミオキサイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。
全長(mm)200
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。