11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(7)
11(7)
12(7)
13(7)
14(7)
16(7)
18(7)
20(7)
22(7)
25(7)
外径(Φmm)をもっと見る
研玉 シリコンカーバイト(SC) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。 全長(mm)200 砥粒SCシリコンカーバイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。 全長(mm)200 砥粒AOアルミオキサイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研玉
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。 全長(mm)200 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (234種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研玉 シャンク付
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。 軸径(Φmm)6 全長(mm)195 適合用途バリ取り、キズ取り
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研玉 シャンク付
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り 軸径(Φmm)6 適合用途バリ取り、キズ取り
1本
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研玉 シャンク付
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能。 軸径(Φmm)6 適合用途バリ取り、キズ取り
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研玉 シャンク付
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りが可能です。 軸径(Φmm)6 全長(mm)195 適合用途バリ取り、キズ取り
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研玉 シャンク付
凹凸面にぴったりフィットします。柔らかく細かな研磨が可能です。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取り 軸径(Φmm)6 全長(mm)195 外径(Φmm)5 適合用途バリ取り、キズ取り
1本
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研玉
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。 軸径(Φmm)4.6 粒度320 全長(mm)200 砥材シリコンカーバイト 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 外径(Φmm)28
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。 シャンク径(mm)6 シャンク長(mm)150 砥粒SCシリコンカーバイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。 シャンク径(mm)6 シャンク長(mm)150 砥粒AOアルミオキサイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200
1本
3,298 税込3,628
8日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

『手作業ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります