2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
10(2)
11(2)
12(2)
13(2)
14(2)
16(2)
18(2)
20(2)
22(2)
25(2)
柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。硬い物用。 シャンク径(mm)6 シャンク長(mm)150 砥粒SCシリコンカーバイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,298 税込3,628
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

柔らかく、細かな研磨が自慢です。 研玉部(研磨部)の軸が柄にねじ込まれているため、中心はしっかりと固定され、また先端には弾力性が生まれ、凹凸面にぴったりフィットします。 砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。 シャンク径(mm)6 シャンク長(mm)150 砥粒AOアルミオキサイト 最大回転数(min-1[r.p.m])1200
1本
3,298 税込3,628
8日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

『手作業ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります