「外径(Φmm)」から絞り込む
10(1)
11(1)
12(1)
13(1)
14(1)
16(1)
18(1)
20(1)
22(1)
24(1)
フィラメント先端部に砥粒玉が付いた構造で、ワーク内で回転させ擦り付けることでバリ・サビ除去、研磨、仕上げに最適なツールです。粗処理から仕上げまで用途に合わせて選択いただけます。交差穴や凹凸のある内径にも柔軟に対応します。
用途金属部品の内径、交差穴のバリ取り、サビ取り、研磨、仕上げ
全長(mm)200
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
砥粒種類SC(シリコンカーバイト)
取扱説明書(0.27MB)
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。