フレックスホーン :「研磨 軸」の検索結果

フレックスホーンは、円筒形ワークの内面の研磨やバリ取りなどに使用する研磨工具です。先端には砥石に人口砥粒を特殊コーティングを施した砥玉がついています。足の部分はナイロン樹脂などでできていて、弾力性に富んでいるため、内面のバリ取りや、研磨などが可能です。砥粒の種類はシリコンカーバイトやアルミオキサイト。弾力性のある足なので、凹凸のあるワークにも対応しています。内面のバリ取りや研磨、オートバイや自動車、船舶などの各種シリンダーのさび落としや内面の研磨など幅広い用途で使用可能です。
特価
本日7月8日(火)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。 シャフト径(Φmm)6 仕様交差穴用。 材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 ブラシ長(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ5 1411
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。 シャフト径(Φmm)6 仕様止まり穴用。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 ブラシ長(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ5 1411
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

『手作業ブラシ』には他にこんなカテゴリがあります