絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(8)
  • ジーベックテクノロジー(7)
  • リューター(日本精密機械工作)(6)
  • 大和製砥所(6)
  • 永興電機工業(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • ウシオ(UHT)(1)
  • アルゴファイルジャパン(1)
  • 双和化成(SOWA)(1)
粒度・番手
  • 1200
  • 46(8)
  • 80(13)
  • 120(13)
  • 150(4)
  • 180(12)
  • 200(7)
  • 220(28)
  • 250(5)
  • 280(4)
  • 300(21)
  • 320(7)
  • 360(3)
  • 400(40)
  • 500(7)
  • 600(26)
  • 700(5)
  • 800(37)
  • 1000(32)
  • 1500(4)
適合材
  • アルミ(4)
  • ステンレス(7)
  • セラミックス(1)
  • 樹脂(9)
  • 石材(3)
  • 貴金属(2)
  • 超硬合金(2)
  • (9)
  • 銅・真鍮(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度・番手から絞り込む
80(13)
120(13)
180(12)
220(28)
300(21)
400(40)
600(26)
800(37)
1000(32)
1200
粒度・番手をもっと見る
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。適合材特にプラスチック金型
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
799税込879
1本
当日出荷から13日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ 丸棒タイプジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#1200直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA)セラトン セラミック砥石双和化成(SOWA)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
XEBEC マイスターフィニッシュ(丸) ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュ(丸)ジーベックテクノロジー
1,788税込1,967
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプ丸棒タイプRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。材質はセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる全く新しい複合材料で従来のスティック砥石に比べ研磨性能が飛躍的に上がります。非常に強靭なため研磨作業中に砥石が折れません。従来のスティック砥石に比べ磨耗しにくく、耐久性に優れ、研磨コストの削減が可能です。
用途各種金属の仕上げ研磨ステンレス銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨、バリ取り、面取りなどに砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、磁性材料、プラスチック、石材等
セラファイバー砥石 丸型 NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石 丸型NSK(ナカニシ)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。丸棒は先端でも側面でも研磨加工が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状
ニュースーパーストーン丸棒 アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン丸棒アルゴファイルジャパン
1,098税込1,208
1本
当日出荷から9日以内出荷
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
用途金型の研磨に、精密バリ取りに
耐熱セラミック砥石 ジーベックテクノロジー耐熱セラミック砥石ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
焦げない!軟化しない!効率が違う! 超音波工具用のセラミック砥石です。 従来の耐熱温度100℃を一気に200℃に高めることに成功しました。 従来のマイスターフィニッシュの性能(折れない、割れない、切れ味の良さ)はそのままに、超音波工具使用時の耐久性を大幅に向上させ、長時間の使用を可能にしました。 放電加工後の硬化層の除去に最適。 奥深いリブの研磨にも長いままで使用できます。
用途金型研磨:放電加工後の硬化層の除去、精密部の磨き、リブの磨き、エッジ・コーナーの磨き 各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。番手#1200相当研磨対象プラスチック、ゴム、ダイキャスト金型、他(HRC57以下)
マイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm) ジーベックテクノロジーマイスターフィニッシュ スティックタイプ(150mm)ジーベックテクノロジー
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます長さ(mm)150適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
セラミックストーン ウシオ(UHT)セラミックストーンウシオ(UHT)
4,298税込4,728
1箱(5本)
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)1
XEBEC弾性砥石 ジーベックテクノロジーXEBEC弾性砥石ジーベックテクノロジー
6,998税込7,698
1本
当日出荷から4日以内出荷
ゴム質のバインダによって、工作物へのあたりが柔らかく、形状になじみます。
粒度#1200相当RoHS指令(10物質対応)対応
セラファイバー砥石 平型 NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石 平型NSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状全長(mm)100
ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材等の表面研磨砥材セラミック結合剤樹脂適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
セラボン ヤナセ(柳瀬)セラボンヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。先端を用途に合わせて加工してご使用できます。チャックにそのまま装着してご使用できます。粒度が豊富にあり、研削から研磨まで可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱セラファイバー砥石 NSK(ナカニシ)耐熱セラファイバー砥石NSK(ナカニシ)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。耐熱温度(200℃)に優れ、超音波研磨装置用として長時間使用が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。形状全長(mm)100
セラファイバー砥石 丸軸タイプ (軸径2.34mm) NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石 丸軸タイプ (軸径2.34mm)NSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1パック
翌々日出荷
セラミックファイバーをエポキシ樹脂と複合固定した砥石です。多くの切れ刃が全体に露出しているため、先端でも側面でも加工が可能となり、均一で安定した研磨力を持続します。
長さ(mm)50径(Φmm)2.34
セラファイバー砥石チップ NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石チップNSK(ナカニシ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕上げ研磨用に開発された強度と柔軟性を持つセラミックファイバー砥石です。弾性があり薄くても折れにくく、しかも加工面への食いつきが良く作業性と使用感に優れています。ソフトな使用感と確かな切れ味により、従来の砥石にはない快適な仕上げ加工が可能となります
用途金型仕上げ研磨、放電加工後の硬化層除去に適します。長さ(mm)50厚さ(mm)1入数(本)2
セラファイバー砥石チップ NSK(ナカニシ)セラファイバー砥石チップNSK(ナカニシ)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
仕上げに抜群の研磨力を持ち、柔軟性と強度を兼ね備えた新素材の砥石です。粒度がカラーで判別できるので、作業効率の向上にもつながります。
用途仕上げ研磨用長さ(mm)50径(Φmm)3
ペンシルセラファイバー砥石 NSK(ナカニシ)ペンシルセラファイバー砥石NSK(ナカニシ)
12,980税込14,278
1パック
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途微細バリ、刻印部、微小部品仕上げ、各種樹脂類のバリ取り、小物部品の修正やバリ取りに最適です。全長(mm)50
ダイヤモンドセラファイバー砥石 NSK(ナカニシ)ダイヤモンドセラファイバー砥石NSK(ナカニシ)
7,798税込8,578
1本
翌々日出荷
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途各種焼入れ鋼、超硬、 SKD 等の高硬度鋼( HRC57 以上)に。
セラミックファイバー砥石 (丸) 永興電機工業セラミックファイバー砥石 (丸)永興電機工業
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。1パック1本入りです。画像はイメージです。
形状全長L(mm)100外径(Φmm)3適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等入数1
セラミックファイバー砥石 (丸) 永興電機工業セラミックファイバー砥石 (丸)永興電機工業
3,998税込4,398
1パック
3日以内出荷
金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを組み紐に編む構造で、丸棒の先端でも側面でも研磨できます。1パック2本入りです。画像はイメージです。
軸径(Φmm)3形状全長L(mm)50適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等入数2
セラミックファイバー砥石 (平) 永興電機工業セラミックファイバー砥石 (平)永興電機工業
1,898税込2,088
1パック
3日以内出荷から6日以内出荷
金型研磨、バリ取り用のセラミックファイバー砥石です。HRC57未満のNAK材や一般鋼材等を効率よく研磨することができ、各種成形金型の精密研磨加工(リブ、平面、ボス等)に最適です。セラミックファイバーを二方向に引き揃えた構造で、スティックの先端で研磨します。1パック2本入りです。画像はイメージです。
形状全長L(mm)50適合材HRC57未満のNAK材や一般鋼材等入数2
ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途微細な箇所の研磨作業砥材セラミック適合材樹脂
ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。 形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材の研削及び研磨軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチック、石材
ニュースーパーストーン リューター(日本精密機械工作)ニュースーパーストーンリューター(日本精密機械工作)
929税込1,022
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
目詰まりせずかつ折れにくいので細かな面、微細な箇所の研磨作業に最適です。形状はダイヤモンドヤスリで修正ができます。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げ適合材金属、プリント基板、プラスチック、ゴム、貴金属
セラボン ヤナセ(柳瀬)セラボンヤナセ(柳瀬)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
薄型で硬度が高いにもかかわらず、折れにくく、スリット細部の仕上げ等に最適です。 豊富なサイズと粒度をラインナップしました。
タイプRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)セラミックスティック砥石リューター(日本精密機械工作)
3,398税込3,738
1本
翌日出荷から6日以内出荷
リュータソニック(超音波研磨装置)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。アルミナや窒化ケイ素を焼成した砥粒で硬い硬度をもち耐久性に優れています。作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを用意しました。仕上程度に合わせて多種類の粒度の中からお選び下さい。
用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取り、溶接後のスケール取り、プリント基板のパターンカット、プラスチック、ゴムの切断、彫金、貴金属の仕上げに適合材金型、プリント基板、プラスチック、ゴム、彫金、貴金属など砥材セラミック
ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 150x8x1 大和製砥所ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 150x8x1大和製砥所
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#1200トラスコ品番812-1814材質アルミナ繊維質量(g)4寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×8×1
ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 150x6x1 大和製砥所ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 150x6x1大和製砥所
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#1200トラスコ品番812-1813材質アルミナ繊維質量(g)3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×6×1
ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 150x4x1 大和製砥所ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 150x4x1大和製砥所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#1200トラスコ品番812-1812材質アルミナ繊維質量(g)2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×4×1
ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 150x10x1 大和製砥所ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 150x10x1大和製砥所
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#1200トラスコ品番812-1816材質アルミナ繊維質量(g)5寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)150×10×1
ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 100x8x1 大和製砥所ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 100x8x1大和製砥所
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#1200トラスコ品番812-1815材質アルミナ繊維質量(g)2.7寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×8×1
ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 100x10x1 大和製砥所ジーベックセラミック砥石 赤 #1200 100x10x1大和製砥所
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
折れない、割れない、欠けない・面精度が均一
用途超音波研磨機、往復、左右運動工具(空気、電気)粒度#1200トラスコ品番812-1817材質アルミナ繊維質量(g)3.3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)100×10×1

砥石』には他にこんなカテゴリがあります

セラミック砥石