絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)(6)
  • TRUSCO(4)
  • ミニター(4)
  • リューター(日本精密機械工作)(2)
  • FSK(エフエスケー)(2)
  • ムラキ(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(1)
  • 永興電機工業(1)
軸径(Φmm)
  • 1.6(1)
  • 2.34(2)
  • 3(17)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.6(4)
  • 0.7(9)
  • 0.8(11)
  • 0.9(6)
  • 1(5)
  • 1.2(1)
  • 9(1)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 30(1)
  • 45(1)
適合材
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ガラス(4)
  • コンクリート(2)
  • サイディング(2)
  • ステンレス(5)
  • セラミックス(6)
  • 木工(1)
  • 樹脂(3)
  • 石材(3)
  • 超硬合金(6)
  • (6)
粒度・番手
  • 230
  • 40(10)
  • 80(11)
  • 100(60)
  • 120(165)
  • 130(8)
  • 140(117)
  • 150(39)
  • 170(31)
  • 180(18)
  • 200(46)
  • 240(13)
  • 270(9)
  • 320(26)
  • 325(30)
  • 400(26)
  • 600(35)
  • 800(11)
  • 1000(12)
  • 1500(7)
全長(mm)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(10)
  • 50~60未満(2)
20~30未満・40~50未満・50~60未満
刃長(mm)
  • 3(10)
  • 4(3)
  • 6(2)
  • 7(1)
3・4・6・7
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
軸付ダイヤモンド砥石とは、回転工具に取り付けられる棒状のドリル部とその先端部分に形成した研削部とで構成され、電着技術などにより研削部全体にダイヤモンド砥粒を固着したものです。例えば、円筒研削盤の工具スピンドルに取り付けて金属などの内面研削を行ったり、小型の回転工具に取り付けて石材、ガラス、陶磁器、貴金属などに彫り加工を行ったりする際に使用。先端部の研削部の形状は、円柱型、円錐型、砲弾型など様々なものがあり、被加工物に合わせて選定可能です。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
1.6(1)
2.34(2)
3(17)
電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)電着ダイヤモンドディスクリューター(日本精密機械工作)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
内研用極小系  電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)内研用極小系 電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3砥粒ダイヤモンド
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石 リューター(日本精密機械工作)機械研削用 軸付電着ダイヤモンド砥石リューター(日本精密機械工作)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高級天然ダイヤを厳選して使用していますので最高の切れ味を発揮します。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため耐久性に優れています。精密内面研削用に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。
用途インターナル研削用超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど、内研・ジク研削に適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・フェライトなど
電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様ダイヤモンド砥粒対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト砥粒ダイヤモンド
ダイヤモンド電着 ステンレス軸 FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 ステンレス軸FSK(エフエスケー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から12日以内出荷
適合超硬合金、セラミックス、ガラス砥粒ダイヤモンド結合剤電着
電着CBNバー NSK(ナカニシ)電着CBNバーNSK(ナカニシ)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から翌々日出荷
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
GEM ダイヤモンドバー ムラキGEM ダイヤモンドバームラキ
999税込1,099
1個
翌日出荷から8日以内出荷
良好な切れ味と優れた長寿命のゼムダイヤモンドバーです。 GDシリーズ ブロッキーな合成ダイヤモンド砥粒を高剛性ステンレスシャンクに電着。 高性能・高品質です。 適合材質:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、グラファイト、チタン、 焼入鋼、窒素珪素、ジルコニア、コンクリート、陶磁器、石材などの精密研削。
材質(シャンク)ステンレスシャンク径3.0m/m
ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイント FSK(エフエスケー)ダイヤモンド電着 超硬軸 ハードポイントFSK(エフエスケー)
3,598税込3,958
1本
7日以内出荷から9日以内出荷
用途精密用砥材MDP結合剤P(電着)最高使用回転速度(min-1)(オーバーハング13mm)92000
電着ダイヤモンドバー 永興電機工業電着ダイヤモンドバー永興電機工業
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
E-FORCEの電着ダイヤモンドバーはステンレス軸を採用しています。厳選した硬粒を最新技術で強固に電着し切削力と耐久性に優れています。精密研削加工から微小バリ取り加工まで幅広く対応いたします。画像はイメージです。
用途非鉄金属、非金属材料の加工に 主な被削材料:超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム適合材超硬合金、セラミックス、ガラス、フェライト、シリコン、石材、陶磁器、貴石、プラスチック、ゴム入数1
超硬軸CBNバー NSK(ナカニシ)超硬軸CBNバーNSK(ナカニシ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様超硬軸:○形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
ミニモ 電着CBNバー ミニターミニモ 電着CBNバーミニター
1,888税込2,077
1本
当日出荷から10日以内出荷
ミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸 ミニターミニモ 精密電着CBNバー 超硬軸ミニター
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
超硬電着 ダイヤモンドバー#230 TRUSCO超硬電着 ダイヤモンドバー#230TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
軸径(Φmm)3形状円筒粒度230全長(mm)50質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸長(mm)41刃長(mm)3先端角(°)0首下長(mm)6
超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230 TRUSCO超硬電着CBNバー(#230) CBNバー#230TRUSCO
4,998税込5,498
1本
当日出荷
仕上げ加工・内面・面取り用です。 超硬シャンクのため、シャンクの剛性が高く、切込みに対してニゲがほとんどないため精密に切込むことができます。 低荷重での作業が効果的です。 大変細いシャンクで折れやすいため、取り扱いにご注意ください。研削時も負荷をかけると折れることがありますので安全面にご注意ください。
質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000粒度230刃長(mm)3軸径(Φmm)3全長(mm)50形状円筒首下長(mm)6先端角(°)0軸長(mm)41
電着ダイヤモンドバー#230 ミニター電着ダイヤモンドバー#230ミニター
1,798税込1,978
1個
当日出荷
形状円柱質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
高剛性電着ダイヤモンドバー ヤナセ(柳瀬)高剛性電着ダイヤモンドバーヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1箱(10個)
5日以内出荷から41日以内出荷
砥石径の有効長さが得られ、深溝や深穴加工に最適です。高剛性特殊ステンレス鋼を採用、折れや曲がりを低減しました。
軸径(Φmm)3適合材ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸 ミニターミニモ 精密電着ダイヤモンドバー 超硬軸ミニター
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
内研用極小系電着CBNバー NSK(ナカニシ)内研用極小系電着CBNバーNSK(ナカニシ)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3砥粒CBN
ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCOハイエンドブラックボラゾンバーTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
粒度#230最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000軸径(Φmm)3質量(g)2.3首下長(mm)4
ハイエンドブラックボラゾンバー TRUSCOハイエンドブラックボラゾンバーTRUSCO
1,698税込1,868
1本
当日出荷
質量(g)2.2最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
軸付ダイヤモンド砥石