軸付ダイヤモンド砥石 :「ダイヤ 研磨」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「軸径(Φmm)」から絞り込む
2.34(19)
3(74)
6(20)
スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。
ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
粒度120
材質ダイヤモンド
軸径(Φmm)3
形状三角錐
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。
仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
軸径(Φmm)2.34
形状円形
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ダイヤモンド砥粒をステンレスディスクに特殊メッキにより固定したものです。ダイヤモンド砥粒の突出しが大きいため、切り込みがスムーズでカット面の仕上がりも良く、バリの発生も少ない。
用途超硬合金・セラミックス・シリコンカーバイト・サーメット・ガラスなどの高硬度素材の切断加工
トラスコ品番499-6798
最高回転数(min-1[r.p.m])20000
ディスク径(Φmm)19
適合材ステンレス
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
形状円柱
質量(g)7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
形状円柱
質量(g)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
精度が高く、しかも優れた剛性をもつステンレス鋼を採用しています。
用途超硬合金・セラミックス・フェライトなどの研削加工
粒度♯120
適合材超硬合金・セラミックス・フェライトなど
シャンク径(Φmm)3.0
外径(mm)10
粒度320
材質ダイヤモンド
軸径(Φmm)3
質量(g)9
刃径(Φmm)10
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
外径(mm)6
粒度120
材質ダイヤモンド
軸径(Φmm)6
形状三角錐
刃径(Φmm)6
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
外径(Φmm)6
高さ(mm)12
粒度120
トラスコ品番498-7543
軸径(Φmm)3
質量(g)6
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
スピーディーで優れた切断能力を持つカッティング工具です。ステンレス基板により安全性と安定性を高め、磨耗によるサイズ変化もありません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。
仕様最高使用回転数(rpm):20000
トラスコ品番852-7880
軸径(Φmm)3
粒度(#)400
全長(mm)45
刃厚(mm)0.15
適合材ステンレス
刃径(mm)16
1本
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。
仕様最高使用回転数(rpm):80000
トラスコ品番852-7628
軸径(Φmm)3
粒度(#)200
全長(mm)52
刃長(mm)7
刃径(mm)2.5
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
菱形の特殊コーティングパターンを施したダイヤモンドディスクです。
研削性、切粉の排出性に優れ、研削時の強い圧力に対しても耐久性があり長寿命です。
用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット
粒度140
材質ダイヤモンド
軸径(Φmm)3
質量(g)5
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
トラスコ品番498-6890
軸径(Φmm)3
形状円柱
粒度325(#)
全長(mm)38
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
刃長(mm)3
刃径(mm)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
ダイヤモンド砥粒の突出しが大きく切れ味に優れています。 。仕上げ面粗さを特に要求されない粗研削加工に最適です。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメットに。
仕様最高使用回転数(rpm):80000
トラスコ品番852-7608
軸径(Φmm)3
粒度(#)120
全長(mm)48
刃長(mm)7
刃径(mm)2
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
粒度600
軸径(Φmm)3
刃径(mm)0.3
刃長(mm)2
全長(mm)38
トラスコ品番499-5945
形状円柱
質量(g)7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
粒度170
軸径(Φmm)3
刃径(mm)0.9
刃長(mm)4
全長(mm)40
トラスコ品番498-6920
形状円柱
質量(g)5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1個
¥1,888
税込¥2,077
翌々日出荷
トラスコ品番852-7593
質量(g)5
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
外径(mm)5
1本
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
1
2
3
次へ
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。