「軸径(Φmm)」から絞り込む
1.6(2)
2.34(7)
3(28)
6(5)
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3
形状皿
粒度100
全長(mm)45
砥粒ダイヤモンド
仕様ダイヤモンド砥粒
対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト
砥粒ダイヤモンド
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3
形状砲弾
全長(mm)45
最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
砥粒ダイヤモンド
精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。電着ボンドは研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いため研削力に優れています。
トラスコ品番475-8951
形状円筒先丸
質量(g)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
砥粒ダイヤモンド
2018年トラスコ掲載ページ5 1203
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト
砥粒CBN
トラスコ品番476-1081
セット内容ダイヤモンドバー:12801、12803、12805、12807、12809、12811、12813、12815、12817、12819、12821、12823、12825、12827、12828、12832、12833、12836、専用ケース
質量(g)73
砥粒ダイヤモンド
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1本
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様超硬軸:○
形状円筒
質量(g)9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000
砥粒CBN
軸径(Φmm)3
刃長(mm)3
全長(mm)50
質量(g)8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
軸長(mm)8
砥粒ダイヤモンド
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
砥粒ダイヤモンド
形状円筒先丸
軸径(Φmm)3
全長(mm)45
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
砥粒ダイヤモンド
形状雫
軸径(Φmm)3
全長(mm)45
最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3
形状テーパー先平
全長(mm)45
質量(g)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
砥粒ダイヤモンド
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3
形状球
全長(mm)45
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
砥粒ダイヤモンド
研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。
粒度130
全長(mm)46
砥粒ダイヤモンド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
精密研削用としての汎用性が高い、常備工具に最適なセットです。
精密加工、高能率切削から外径粗研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
軸径(Φmm)3
仕様ダイヤモンドセット
トラスコ品番476-1839
セット内容ダイヤモンドバー:12009、12051、12053、12055、12057、12058、12060、12061、12063、12065
質量(g)69
1セット(10本)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
精密研削用としての汎用性が高い、常備工具に最適なセットです。
精密加工、高能率切削から外径粗研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
軸径(Φmm)3
仕様CBNセット
トラスコ品番476-1847
セット内容CBNバー:12019、12151、12153、12155、12157、12158、12160、12161、12163、12165
質量(g)69
1セット(10本)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
精密研削用としての汎用性が高い、常備工具に最適なセットです。
精密加工、高能率切削から外径粗研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
仕様ダイヤモンドセット
粒度140
軸径(Φmm)2.34
全長(mm)44
形状その他
質量(g)8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
砥粒ダイヤモンド
1
2
次へ
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。