軸付ダイヤモンド砥石 :「軸付砥石 3mm軸」の検索結果
「軸径(Φmm)」から絞り込む
3(28)
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト
砥粒CBN
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3
形状皿
粒度100
全長(mm)45
砥粒ダイヤモンド
精密研削用としての汎用性が高い、常備工具に最適なセットです。
精密加工、高能率切削から外径粗研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
軸径(Φmm)3
仕様ダイヤモンドセット
トラスコ品番476-1839
セット内容ダイヤモンドバー:12009、12051、12053、12055、12057、12058、12060、12061、12063、12065
質量(g)69
1セット(10本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
精密研削用としての汎用性が高い、常備工具に最適なセットです。
精密加工、高能率切削から外径粗研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
軸径(Φmm)3
仕様CBNセット
トラスコ品番476-1847
セット内容CBNバー:12019、12151、12153、12155、12157、12158、12160、12161、12163、12165
質量(g)69
1セット(10本)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3
形状砲弾
全長(mm)45
最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
砥粒ダイヤモンド
精密研削用としての汎用性が高い、常備工具に最適なセットです。
精密加工、高能率切削から外径粗研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。
仕様ダイヤモンドセット
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3
形状テーパー先平
全長(mm)45
質量(g)10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
砥粒ダイヤモンド
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
砥粒ダイヤモンド
形状円筒先丸
軸径(Φmm)3
全長(mm)45
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
軸径(Φmm)3
形状球
全長(mm)45
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
砥粒ダイヤモンド
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様超硬軸:○
トラスコ品番475-9753
形状円筒
質量(g)9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000
砥粒ダイヤモンド
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
研削砥粒の突き出し量が大きく、研削性に優れています。
粒度130
全長(mm)46
砥粒ダイヤモンド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
砥粒ダイヤモンド
形状雫
軸径(Φmm)3
全長(mm)45
最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000
軸径(Φmm)3
刃長(mm)3
全長(mm)50
質量(g)8
最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000
軸長(mm)8
砥粒ダイヤモンド
高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。
仕様超硬軸:○
形状円筒
質量(g)9
最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000
砥粒CBN
軸付研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。