耐水ペーパー :「研磨紙」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「粒度・番手」から絞り込む
120(3)
180(3)
240(3)
320(3)
400(3)
1000(3)
1200(3)
1500(3)
2000(3)
3000(3)
粒度・番手をもっと見る
耐アルカリ性特性を兼備し、石けん水等で研いでも十分な研磨力を発揮します。
用途耐水研磨紙標準品、金属木工塗装面万能型、乾湿両用
寸法(mm)230×280
砥材CC
基材Cw
美麗な研磨面作業に欠かすことのできない代表的研磨紙です。
耐久性に優れており湿式・乾式両分野に使用できます。
極細番手は#3000までのラインナップをそろえています。
用途金属・木工塗装面の仕上げ研磨に。
金属素材の仕上げ研磨に。
プラスチック類の仕上げ研磨に。
長さ(mm)280
幅(mm)230
色グレー
砥材炭化ケイ素
曲面にもなじみ、あらゆる部分の研磨が可能!
ペーパーのように目詰まりすることがなく、ソフトな研磨面が得られます。
粒度が多彩で、あらゆる物の研磨が可能です。
柔軟な不織布のため、凹凸やカーブ、その他の曲面にもなじんだ研磨が可能です。
不織布の特徴である中空部が目詰まりを防ぎながら弾力を発揮し、無駄なく使用できます。
用途錆びとり、表面被膜除去、異物とり、研掃、塗装面の足付け、ヘアーライン加工、プラスチック・木地の研磨・仕上げ他
寸法(mm)150×230
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。