「粒度・番手」から絞り込む
80(1)
180(1)
240(1)
320(1)
400(1)
600(1)
1000(1)
1500(1)
2000(1)
2500(1)
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨、平面研磨や仕上研磨と幅広く使用できます。耐水性のある基材を使用しており、シャープな切れ味で研削性に富んでいます。収納ケース付。
用途あらゆる分野の研磨作業に
仕様水研ぎ・空研ぎ兼用
セット内容#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500(各5枚入)
粒度#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500
基材木材パルプ、セルロース
砥粒C(炭化ケイ素)
研磨対象金属・プラスチック
サイズ(mm)230×280
入数55枚
1セット(1セット)
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。