「粒度・番手」から絞り込む
100(4)
120(4)
150(4)
180(4)
240(6)
320(4)
400(7)
800(5)
1000(4)
1500(4)
粒度・番手をもっと見る
耐水性の紙基材なので、水や油を使っての湿式研磨が可能です。
金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。
電動サンダーに取付可能。
用途塗装作業の下地研磨。
金属・木材・石質の研磨。
寸法(mm)93×228
砥材C
適合材金属、木材、石質
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。
セット内容#400、#800、#1200、#2000(各1枚)
材質研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙
質量(g)20
トラスコ品番856-3455
2018年トラスコ掲載ページ5 1312
1セット(4枚)
¥389
税込¥428
当日出荷
そのまま使えるハンドサイズにカット済みです。耐水性の紙ベースで、水や油を使っての湿式研磨が可能、金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。
用途塗装作業の下地研磨。金属・木材・石質の研磨。
材質炭化ケイ素
長さ(mm)115
幅(mm)70
塗装研磨の必需品。塗装作業の下地研磨に。金属・木材・石質を磨く。水を使って湿式研磨もできます。
寸法(mm)93×228
トラスコ品番228-0477
セット内容粒度(#240・#1500)×各1枚、(#400・#600・#800・#1000)×各2枚
質量(g)43
適合材金属、木材、石質
1袋(10枚)
¥379
税込¥417
当日出荷
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。
材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙
質量(g)21
2018年トラスコ掲載ページ5 1312
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。
材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)
長さ(mm)280
幅(mm)228
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。
材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)
長さ(mm)280
幅(mm)228
エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。
材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン
長さ(mm)280
幅(mm)230
色砥材面:赤茶色、基材面:白色
砥材アランダム砥粒
適合材車輌・金属・木工などの塗装面
接着剤合成樹脂
使いやすいサイズにカット済みです。ナイロン繊維全面に砥材を塗布しており、繊維がなくなるまで使用できるので寿命が非常に長く、切れ味も変わりません。水、油と併用もできます。網目構造のため、サンドペーパーのように目づまりもありません。適度な柔軟性があるため折り曲げて使用でき、使い勝手が良く手研磨に最適です。
用途極細の溝の全面研磨。車輪、船舶のサビ取り作業。焼き付け塗面への肌ならし研磨。塗装面の仕上げ研磨。
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:ポリエステル
長さ(mm)230
幅(mm)93
色赤茶
2018年トラスコ掲載ページ5 1315
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。