耐水研磨布シート 230X280mm(50枚入)TRUSCO当日出荷
エコノミータイプの布シート研磨材です。
用途曲面・凹凸面の研磨にも使用できます。車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。基材が布でできているため丈夫で破れ難く重研削に最適です。手で裂いて使うことができます。材質砥材:酸化アルミニウム、接着剤:レジン長さ(mm)280幅(mm)230色砥材面:赤茶色、基材面:白色砥材アランダム砥粒適合材車輌・金属・木工などの塗装面接着剤合成樹脂
耐水ペーパーTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷
耐水性の紙基材なので、水や油を使っての湿式研磨が可能です。
金属製品などの塗装研磨や仕上げに適しています。
電動サンダーに取付可能。
用途塗装作業の下地研磨。
金属・木材・石質の研磨。寸法(mm)93×228砥材C適合材金属、木材、石質