精密ヤスリ :「ポート研磨」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro Diamond ニードルヤスリセットです. RS PRO のダイヤモンドコーティングが施された産業用標準ニードルヤスリセットは、プロや愛好家に最適です。やすりは Diamond グリットでコーティングされており、タングステンカーバイド、セラミック、カーボン、ガラス、硬化スチールなど、精度と信頼性の高い素材で作業できます。 固有の形状の各 Diamond ファイル ; には、サイズの同じハンドルが付いています。コレットスタイルハンドルのスロットに差し込んで、さらに細かく制御できます(品番 734-416 などを参照)。 この 6 点セットは、便利なプラスチック製工具ポーチ入りで提供されます。 キットの内容 このキットには、 6 種類のダイヤモンドコーティングやすり(長さ 160 mm )が用意されています。 ラウンドプロファイル 半円形プロファイル 3 角形のプロファイル 正方形の形状 フラット / 極薄プロファイル ハンドプロファイル 特長と利点 ダイヤモンドコーティングされたニードルヤスリは、高耐久性を実現します 汎用性を高めるためのさまざまな形状 工具ウォレットで工具を乾燥した状態に保ち、整理します ファイルの長さは 160 mm です 用途情報 ニードルヤスリは、ジュエリーヤスリとも呼ばれ、非常に汎用性が高く、バリ取りや素材の成形に使用できます。精度と精度を追求した設計になっています。通常、次のような場所で使用されます。 宝石加工 セラミック Tile Shaping ガラス 微細な木細工 ファイルケア やすり掛け時に鋸引きではなく慎重な順方向動作を使用することで、ニードルヤスリセットの寿命を延ばすことができます。また、乾燥した歯ブラシによって塵および残骸のファイルはきれいになることができる。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様やすりの種類 = 精密やすりセット長さ = 160mm個数 = 6
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ビニールウォレット. RS Pro 精密やすり. RS PRO のこの精密やすり 12 本セットは、精密作業に最適です。この高品質セットには、さまざまなプロファイルが含まれており、金属、木材、さらには石材の詳細な成形や平滑化が可能です。 12 種類の独自の部品により、加工物や材料から少量の材料を除去する必要があるほぼすべての用途で汎用性を発揮します。プロでも愛好家でも、このニードルヤスリコレクションには、必要なものがすべて揃っており、ビニールウォレット入りで提供されます。 キットの内容 このスイス式ニードルヤスリセットには、次のプロファイルが含まれています。 丸形、角形、三角形、半丸形、平形又は極薄平形、刃形、平形、両甲丸形、バレット形、こば丸形、溝切り、瓜核 特長と利点 12 種類の各種形状のスイス式ニードルヤスリ 優れた耐久性と使いやすさ 小型で繊細な用途に最適 バリ取り、チップガラス、ミラー、 Tile 、及びセラミックの固定に使用 用途情報 共柄やすりは非常に汎用性が高く、バリ取りや素材の成形にどこでも使用できます。精度と精度を追求した設計になっています。通常、次のような場所で使用されます。 宝石加工 セラミック Tile Shaping ガラス 微細な木細工 ファイルケア やすり掛け時に鋸引きではなく慎重な順方向動作を使用することで、ニードルヤスリセットの寿命を延ばすことができます。また、乾燥した歯ブラシによって塵および残骸のファイルはきれいになることができる。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様やすりの種類 = 精密やすり長さ = 160mm
1セット
3,898 税込4,288
7日以内出荷