精密ヤスリ :「半丸」の検索結果

特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 半丸形精密やすりです 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドの半丸形ニードルヤスリは、優れた汎用手持ち工具で、カーブしたエッジのバリ取りや滑らかなバリ取り、半円形の切断に使用します。半丸形ニードルヤスリは、汎用性の高い設計により、凹型、凸型、及びフラット表面での作業に最適です。Durable RS Pro 半丸形ニードルヤスリは、メーカーのやすりハンドル製品にも対応しており、操作性とグリップ性が向上しています。 特長と利点: . RS Pro やすり用ハンドル製品と互換性があります .凹状、凸状、及びフラットな表面のバリ取りに最適な半円形設計 .穴の切り出しに最適 .木材、金属、プラスチックなど、さまざまな材料に使用できます .複雑なスペースをファイルするための先細の端 一般的な用途: 共柄やすり及び鬼目は、木、金属、プラスチックなどのさまざまな素材のバリ取り、切断、成形を行うために設計された手動工具の一種です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりは、複雑な作業を行うことができ、次のようなさまざまな用途に使用できます。作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY . 宝石加工 .時計製作 このファイルはどのような材料で使用できますか. 半丸形ニードルヤスリは、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材のバリ取り、滑らかにして成形するために使用できる、優れた汎用ニードルヤスリです。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro 半丸形ニードルヤスリは、セカンドカットエッジを備えているので、素材の除去やバリ取りを Faster Rate で行います。 何枚の面を切断しますか. RS Pro 半丸形ニードルヤスリは、 2 枚目の半丸形表面と 2 枚目のカット平面を備え、非常に汎用性の高い手動ファイリング工具です。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様形状 = ハーフラウンド長さ = 160mm
1個
459 税込505
7日以内出荷

RS Pro 丸形精密やすりです 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドの丸形精密やすりは、カーブしたエッジや円形のエッジのバリ取りや滑らかなバリ取りに使用する優れた手持ちやすりです。丸形ニードルヤスリは、凹状の表面や凸状の表面での作業に最適で、細型テーパー設計により、円形表面を拡大する場合にも適しています。Durable RS Pro 丸形ニードルヤスリは、メーカーのやすりハンドル製品にも対応しており、操作性とグリップ性が向上しています。 特長と利点: . RS Pro やすり用ハンドル製品と互換性があります .凹凸のある面や凸状の面のバリ取りに最適な丸型設計 .穴の丸み付けや拡大に最適 .木材、金属、プラスチックなど、さまざまな材料に使用できます .複雑なスペースをファイルするための先細の端 一般的な用途: 共柄やすり及び鬼目は、木、金属、プラスチックなどのさまざまな素材のバリ取り、切断、成形を行うために設計された手動工具の一種です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりは、複雑な作業を行うことができ、次のようなさまざまな用途に使用できます。作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY . 宝石加工 .時計製作 このファイルはどのような材料で使用できますか. 丸形ニードルヤスリは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな素材のバリ取り、滑らかな形状を行うために使用できる、優れた汎用のニードルヤスリです。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro 丸形ニードルヤスリは、セカンドカットエッジを備えているので、素材の除去、ファイリング、及び平滑化を Faster 何枚の面を切断しますか. RS Pro 丸形ニードルヤスリは、 2 枚目の先細の表面を備えており、すべての側面を使用できるため、円形の表面のバリ取りに最適です。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様形状 = 丸型長さ = 160mm
1個
479 税込527
7日以内出荷

RS Pro ナイフ精密やすりです 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドのナイフニードルは、スリムな先細設計のため、狭いスペースでのやすりがけやバリ取りに最適な優れた手持ちファイリング工具です。RS Pro ナイフニードルヤスリは、ダブルカットの表面を備えており、平面や角度のある面を効率的にファイリングし、木材、金属、プラスチックなどの素材を除去できます。ナイフニードルヤスリは、 RS Pro やすりハンドルにも対応し、快適性と操作性を向上しています。 特長と利点: .精密なファイリングに最適な、先細のスリムラインデザイン . RS Pro やすり用ハンドルと互換性があり、快適性と操作性が向上 .微細なポイントを使用すると、狭い空間の狭い開口部にアクセスできます 一般的な用途: エンジニア用やすり / やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY .時計製作 .復旧 このファイルはどのような材料で使用できますか. ナイフニードルヤスリは、金属、木材、プラスチックなどのさまざまな素材と併用でき、先細の設計により、狭い場所や開口部での作業に最適です。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro ナイフニードルヤスリは、セカンドカット面を備えており、効率的なバリ取りや表面のヤスリがけが可能です。 何枚の面を切断しますか. ナイフニードルヤスリは、内側に向けて 2 つのカット面と滑らかな表面を備えており、望ましくない表面に偶発的な損傷を与えることなく、狭い開口部やスペースをファイリングできます。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様やすりの種類 = 精密やすり長さ = 160mm
1個
459 税込505
7日以内出荷

RS Pro 160 mm 精密やすりセットです 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドのこの 160 mm 精密やすり 6 点セットは、高品質仕上げを高精度で必要とするさまざまな用途にファイリングするために不可欠な工具セットです。RS Pro 精密やすりセットは、木材、金属、粘土など、さまざまな材質の平滑化、研磨、成形に最適です。 特長と利点 .さまざまな用途や材料に適合する、さまざまな 6 本のニードルヤスリ .正確に滑らかに、カット、シャープにすることができます .幅広い用途に適した各種形状のファイル .複雑な小型のデザインや素材を扱う作業に最適 . 取り扱いが簡単 一般的な用途 ニードルヤスリは、次のようなさまざまな用途で使用できます。金属 . 木工作業及び大工作業 .刻印 .抵抗感 .スムージング加工された宝石類 共柄やすりとは何ですか. ニードルヤスリは、木材やスチールなど、さまざまな材質の平滑化、研磨、及びバリ取りに使用する手持ち工具です。標準的なヤスリとは異なり、ニードルヤスリは、小さなスペースでも正確にヤスリがけできます。ニードルヤスリは、必要な用途に応じて、さまざまな粗さの切刃から構成されています。ニードルヤスリには、さまざまなサイズと長さのものがあり、ほとんどの場合、ハンドルとの互換性があります。 ニードルヤスリを使用する理由 ファインポイント機能を備えたニードルヤスリを使用すると、狭いスペースや複雑なデザインの素材で、エッジを滑らかに、シャープに、及びシェイプすることができます。技法と適切なタイプのニードルヤスリを組み合わせることで、必要な仕様に合わせてさまざまな仕上げを行うことができます。 セットに含まれるファイル数はいくつですか. RS Pro 精密やすりセットには、さまざまな材質や用途に対応できるように合計 6 本の精密やすりが付属しています。 セットの構成内容: . 平面 .半丸形 .手 .ラウンド .正方形 .三角 共柄やすりはどのような材料で使用できますか. 共柄やすりは、次のようなさまざまな材質に使用することができます。木材 . 金属 .石 .クレイ . ガラス .大理石
仕様形状 = フラット長さ = 160mm
1セット
2,098 税込2,308
翌々日出荷

ビニールウォレット. RS Pro 精密やすり. RS PRO のこの精密やすり 12 本セットは、精密作業に最適です。この高品質セットには、さまざまなプロファイルが含まれており、金属、木材、さらには石材の詳細な成形や平滑化が可能です。 12 種類の独自の部品により、加工物や材料から少量の材料を除去する必要があるほぼすべての用途で汎用性を発揮します。プロでも愛好家でも、このニードルヤスリコレクションには、必要なものがすべて揃っており、ビニールウォレット入りで提供されます。 キットの内容 このスイス式ニードルヤスリセットには、次のプロファイルが含まれています。 丸形、角形、三角形、半丸形、平形又は極薄平形、刃形、平形、両甲丸形、バレット形、こば丸形、溝切り、瓜核 特長と利点 12 種類の各種形状のスイス式ニードルヤスリ 優れた耐久性と使いやすさ 小型で繊細な用途に最適 バリ取り、チップガラス、ミラー、 Tile 、及びセラミックの固定に使用 用途情報 共柄やすりは非常に汎用性が高く、バリ取りや素材の成形にどこでも使用できます。精度と精度を追求した設計になっています。通常、次のような場所で使用されます。 宝石加工 セラミック Tile Shaping ガラス 微細な木細工 ファイルケア やすり掛け時に鋸引きではなく慎重な順方向動作を使用することで、ニードルヤスリセットの寿命を延ばすことができます。また、乾燥した歯ブラシによって塵および残骸のファイルはきれいになることができる。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
仕様やすりの種類 = 精密やすり長さ = 160mm
1セット
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro Diamond やすりキット 160 mm です 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドのこの 160 mm Diamond ファイルキットは、精密で高品質な仕上げが求められるさまざまな用途にファイリングするのに不可欠な工具キットです。やすりのコーティング Diamond グリットは、プッシュストロークとプルストロークをはっきり正確に研磨できます。また、横向きにも、鋼やカーバイドなどのさまざまな極硬素材の上でねじる動きになります。やすりは人間工学に基づいたハンドルも備え、一貫した操作性と快適性が得られます。 特長と利点 .さまざまな用途に合わせて 6 種類の Diamond ニードルファイルを使用できます .人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を実現 .カーバイドなどの硬い素材に最適 .任意のストロークパターンでファイルを作成します .細部まで正確に加工できます 一般的な用途 Diamond ニードルヤスリは、以下のようなさまざまな用途で、シャープネスを高めたり、ヤスリ .宝石類 .カーバイド切削工具 .サファイアやルビーなどの石の成形 .時計のバリ取りと回転のやり直し .ベーリングガラス .家庭用ツールをシャープにする Diamond ニードルヤスリとは何です Diamond ニードルヤスリは、カーバイドなど、通常のヤスリでは出せないような硬鋼を滑らかにしたり研ぎたりすることができるヤスリです。Diamond ファイルは、小さな歯ではなく Diamond グリットで構成されており、さまざまなファイリング技術が利用できます。Diamond ニードルヤスリは、精密なポイントがあり、狭いスペースでも精密に作業を行えます。 Diamond ファイルはどのように作成されますか. Diamond ニードルヤスリは、ニッケルを使用してスチールに電気めっき Diamond を生成し、より細かいファイルが得られます。 Diamond ファイルを使用する理由は何ですか. Diamond ファイルは、通常のファイルとは異なり、カーバイド鋼などの硬化素材を削り取ることができます。Diamond グリット構造により、あらゆるやすりがけ方向に使用することもできるため、非常に汎用的な工具になっています。Diamond ニードルヤスリは、リングシャンクなどの宝石類の複雑なデザインやスペースのバリ取りに最適です。また、ガラスやプラスチックなど、従来のヤスリを使用している場合に破断するおそれのある、はるかに脆い材料に使用する場合にも最適です。 RS Pro キットには何個のファイルが含まれていますか. RS Pro 160 mm Diamond ファイルキットは、さまざまな用途に適した 6 種類の Diamond ファイルが揃っています。Diamond ニードルヤスリは、以下のとおりです。平面 .半丸形 .ナイフ .ラウンド .正方形 .三角精密やすり Diamond ニードルヤスリは、どのような材料で使用できますか. Diamond ニードルヤスリは、硬化スチールからガラスまで幅広い材質で使用できるため、非常に汎用性の高い工具となっています。Diamond やすりは、ガラス、硬化鋼、カーバイド、宝石ストーンなどの材質で一般的に使用されています。
仕様形状 = フラット長さ = 160mm
1セット
3,198 税込3,518
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング