精密ヤスリ :「精密ナイフ」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro ナイフ精密やすりです 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランドのナイフニードルは、スリムな先細設計のため、狭いスペースでのやすりがけやバリ取りに最適な優れた手持ちファイリング工具です。RS Pro ナイフニードルヤスリは、ダブルカットの表面を備えており、平面や角度のある面を効率的にファイリングし、木材、金属、プラスチックなどの素材を除去できます。ナイフニードルヤスリは、 RS Pro やすりハンドルにも対応し、快適性と操作性を向上しています。 特長と利点: .精密なファイリングに最適な、先細のスリムラインデザイン . RS Pro やすり用ハンドルと互換性があり、快適性と操作性が向上 .微細なポイントを使用すると、狭い空間の狭い開口部にアクセスできます 一般的な用途: エンジニア用やすり / やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。 . 作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY .時計製作 .復旧 このファイルはどのような材料で使用できますか. ナイフニードルヤスリは、金属、木材、プラスチックなどのさまざまな素材と併用でき、先細の設計により、狭い場所や開口部での作業に最適です。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro ナイフニードルヤスリは、セカンドカット面を備えており、効率的なバリ取りや表面のヤスリがけが可能です。 何枚の面を切断しますか. ナイフニードルヤスリは、内側に向けて 2 つのカット面と滑らかな表面を備えており、望ましくない表面に偶発的な損傷を与えることなく、狭い開口部やスペースをファイリングできます。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様やすりの種類 = 精密やすり長さ = 160mm
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
RS Pro Diamond やすりキット 160 mm です 信頼性が高く信頼性の高い RS RS Pro ブランドのこの 160 mm Diamond ファイルキットは、精密で高品質な仕上げが求められるさまざまな用途にファイリングするのに不可欠な工具キットです。やすりのコーティング Diamond グリットは、プッシュストロークとプルストロークをはっきり正確に研磨できます。また、横向きにも、鋼やカーバイドなどのさまざまな極硬素材の上でねじる動きになります。やすりは人間工学に基づいたハンドルも備え、一貫した操作性と快適性が得られます。 特長と利点 .さまざまな用途に合わせて 6 種類の Diamond ニードルファイルを使用できます .人間工学に基づいたハンドルにより、コントロール性と快適性を実現 .カーバイドなどの硬い素材に最適 .任意のストロークパターンでファイルを作成します .細部まで正確に加工できます 一般的な用途 Diamond ニードルヤスリは、以下のようなさまざまな用途で、シャープネスを高めたり、ヤスリ .宝石類 .カーバイド切削工具 .サファイアやルビーなどの石の成形 .時計のバリ取りと回転のやり直し .ベーリングガラス .家庭用ツールをシャープにする Diamond ニードルヤスリとは何です Diamond ニードルヤスリは、カーバイドなど、通常のヤスリでは出せないような硬鋼を滑らかにしたり研ぎたりすることができるヤスリです。Diamond ファイルは、小さな歯ではなく Diamond グリットで構成されており、さまざまなファイリング技術が利用できます。Diamond ニードルヤスリは、精密なポイントがあり、狭いスペースでも精密に作業を行えます。 Diamond ファイルはどのように作成されますか. Diamond ニードルヤスリは、ニッケルを使用してスチールに電気めっき Diamond を生成し、より細かいファイルが得られます。 Diamond ファイルを使用する理由は何ですか. Diamond ファイルは、通常のファイルとは異なり、カーバイド鋼などの硬化素材を削り取ることができます。Diamond グリット構造により、あらゆるやすりがけ方向に使用することもできるため、非常に汎用的な工具になっています。Diamond ニードルヤスリは、リングシャンクなどの宝石類の複雑なデザインやスペースのバリ取りに最適です。また、ガラスやプラスチックなど、従来のヤスリを使用している場合に破断するおそれのある、はるかに脆い材料に使用する場合にも最適です。 RS Pro キットには何個のファイルが含まれていますか. RS Pro 160 mm Diamond ファイルキットは、さまざまな用途に適した 6 種類の Diamond ファイルが揃っています。Diamond ニードルヤスリは、以下のとおりです。 . 平面 .半丸形 .ナイフ .ラウンド .正方形 .三角精密やすり Diamond ニードルヤスリは、どのような材料で使用できますか. Diamond ニードルヤスリは、硬化スチールからガラスまで幅広い材質で使用できるため、非常に汎用性の高い工具となっています。Diamond やすりは、ガラス、硬化鋼、カーバイド、宝石ストーンなどの材質で一般的に使用されています。
仕様形状 = フラット長さ = 160mm
1セット
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
『ヤスリ』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。