「形状」から絞り込む

楕円(1)

その他(2)
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。
高さ(mm)10
外径(mm)5
軸径(Φmm)3
形状先切円錐型
ヤスリ部形状カッター目
材質HSS
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
適合材銅・アルミ、硬質ゴム、プラスチック、木材等
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
回転工具に取付け研削、研磨するヤスリです。
用途金属の研削加工に使用します。
材質HSS
軸径(Φmm)3
高さ(mm)5
許容回転数(min-1[r.p.m])30000
ヤスリ部形状カッター目
外径(mm)7
1本
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
『ヤスリ』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。