RS Pro フラットニードルヤス 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドのフラットニードルヤスリは、先端のやすりがけだけでなく、バリ取りや滑らかなエッジの保持にも使用する、優れた汎用手持ち工具です。フラットニードルヤスリは、 4 つの側面すべてに薄型フラット設計の歯を備えているので、フラットエッジでの作業に最適です。Durable RS Pro ニードルヤスリは、メーカーのやすりハンドル製品と互換性があり、操作性とグリップ性が向上しています。 特長と利点: . RS Pro やすり用ハンドル製品と互換性があります .精密なファイリングを可能にするスリムライン設計 .汎用のファイリングや成形に最適 .木材、金属、プラスチックなど、さまざまな材料に使用できます 一般的な用途: 共柄やすり及び鬼目は、木、金属、プラスチックなどのさまざまな素材のバリ取り、切断、成形を行うために設計された手動工具の一種です。平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりは、複雑な作業を行うことができ、次のようなさまざまな用途に使用できます。 . 作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY . 宝石加工 .時計製作 このファイルはどのような材料で使用できますか. フラットニードルヤスリは、木材、金属、プラスチックなど、さまざまな素材のバリ取り、滑らかな形状を行うために使用できる、優れた汎用のニードルヤスリです。 やすりのカットとは何ですか. RS Pro 平針やすりは、セカンドカットエッジを備えているので、素材を除去したり、バリ取りを Faster 速度で実行できます。 何枚の面を切断しますか. RS Pro フラットニードルヤスリは、 3 枚のエッジをダブルカットしているので、さまざまな角度で素材をすばやく効率的に内部及び外部にヤスリがけしたりバリを取りたりすることができます。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様形状 = フラット長さ = 160mm
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
『ヤスリ』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。