RS Pro バレット精密や 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのバレットニードルファイルをご紹介します。この Durable テーパーニードルヤスリは、さまざまな素材のバリ取りや平滑化に最適です。このファイリングハンドツールは、薄型の片側カット設計により、狭いスペースでの作業やファイリングに最適です。RS Pro バレットファイルは、 RS Pro ファイルハンドルとも互換性があります。 特長と利点 . Durable ファイリングハンドツール .狭いスペースでの作業に最適なスリムライン設計 .片側カット設計により、他の表面を誤って削ることを防止 . RS Pro ファイルハンドルに対応 . 取り扱いが簡単 . 軽量設計 一般的な用途 3 枚の切抜きのデザインの片側にあるため、バレットニードルヤスリは、精度を必要とするさまざまな作業に使用できます。両面の平らな面がブランクである場合、不要な面を誤って削ることなく、複雑なスペースの角度をバリ取りすることができます。 ニードルヤスリと標準ヤスリの違いは何ですか. ニードルヤスリと標準ヤスリはともに、木材、プラスチック、金属など、さまざまな用途や材質に合わせて、さまざまな長さ、サイズ、形状、カットのものを用意しています。Needs ファイルはスリムなデザインにより、細かいファイリングや狭いスペースで精密に利用できるように設計されています。一方、標準ファイルは余分な素材をすばやく除去し、より大きな領域を素早く効率的にバリ取りするのに最適です。 ハンドルと併用できますか. RS Pro バレットやすりは、メーカーの人間工学に基づく RS Pro やすりハンドルと互換性があり、さらに快適で精密な制御が可能です。 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。
仕様形状 = バッレット長さ = 160mm
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
『ヤスリ』には他にこんなカテゴリがあります
手研磨 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。