鉄工ヤスリ :「木用」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
三角
三角(1)
丸
(1)
半丸
半丸(2)
平
(4)
角
(1)
目立てが鋭く、耐久性に優れています。木柄付きですぐにご使用になれます。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。 仕様木柄付BP入り
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ツボサンネジ式木柄
ヤスリのコミ部に捻りながら差し込ますと、ヤスリがしっかりと固定され、作業性が高まります。
用途鉄工ヤスリのハンドルに。 トラスコ品番108-1249 材質雑木材 全長(mm)115 サイズ【柄】S
1個
839 税込923
翌々日出荷

片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
用途木もしくはソフトメタルの加工に。 トラスコ品番852-8136 材質炭素工具鋼 形状 全長(mm)220 タイプ鬼目 刃長(mm)100 刃幅(mm)15.5 刃厚(mm)3.8
1本
1,198 税込1,318
翌日出荷

片面が鬼目(荒削り)裏面がヤスリ目(仕上げ)となっています。目が粗いので目詰まりしにくいのが特徴です。
用途木もしくはソフトメタルの加工に。 トラスコ品番852-8045 材質炭素工具鋼 形状半丸 全長(mm)220 タイプ鬼目 刃長(mm)100 刃幅(mm)19.5 刃厚(mm)3.5
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ツボサンBREX 平 荒/細
目詰まりしないツボサンオリジナル製品で従来のヤスリには無い、削る手応えと、切削粉の剥離性の良さが売りです。特殊硬質クロムメッキにより、切削粉の剥離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり減少が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切味が持続します。耐久力は同メーカー従来品に比べ3~6倍にアップしました(被切削材により異なります)。耐錆、耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。HV900(HRC67)の表面硬度があり、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
用途木・蝋・プラスチック・アルミ・銅・鋼・ステンレス・陶器等の軟質材から硬質材の切削。 仕様215MMサイズ(5本組)相当 材質SK材相当・特殊硬質クロム鍍金 形状 寸法(mm)11×3.5 タイプ【目種】荒目/細目
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
用途一般金属加工用のヤスリ。 形状 タイプ【目種】複目
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング