鉄工ヤスリ :「除去剤」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
三角
三角(1)
丸
(1)
半丸
半丸(1)
平
(2)
角
(1)
耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。 全長(mm)215 刃長(mm)110
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ツボサンBREX 平 荒/細
目詰まりしないツボサンオリジナル製品で従来のヤスリには無い、削る手応えと、切削粉の剥離性の良さが売りです。特殊硬質クロムメッキにより、切削粉の剥離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり減少が殆ど無く、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切味が持続します。耐久力は同メーカー従来品に比べ3~6倍にアップしました(被切削材により異なります)。耐錆、耐蝕性に優れ、多湿環境・海洋環境などの錆による劣化を防げます。HV900(HRC67)の表面硬度があり、表と裏の目の粗さが違い、粗削り~仕上げまで1本で行えます。滑りにくい発泡樹脂製グリップです。
用途木・蝋・プラスチック・アルミ・銅・鋼・ステンレス・陶器等の軟質材から硬質材の切削。 仕様215MMサイズ(5本組)相当 材質SK材相当・特殊硬質クロム鍍金 形状 寸法(mm)11×3.5 タイプ【目種】荒目/細目
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷