ヘルメット :「はとめ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールド力に優れ、多くの種類のヘルメットに対応します。 1個から取り付けられ、連結も可能なため、多人数まで必要に応じて設置できます。 磁石とビス止めの2通りでの設置が可能です。 フック部分には2ヵ所で合わせて約2kgまで掛けられます。
用途ヘルメットの収納に 材質ABS樹脂 仕様1個掛け用(連結可能) セット内容ネジ:3本、ワッシャー:3個 質量(g)340 掛数(個)1 寸法(幅W×長さL)(mm)275×323 マグネット
1個
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミドリ安全環境安全用品
SC-11シリーズの特大サイズ 通気抗を設けたことにより、空気の循環が積極的に促され、ムレを効果的に軽減します。 脱げ防止機構でより安全です。 後頭部の保護範囲を拡張した後頭部保護形状 ヘッドバンドにはラチェットアジャスターバンドを搭載し、サイズ調整がワンタッチでできます。 レインガードで雨天時の作業でも襟元への雨だれがありません。 汗止め素材には速乾性と制菌性の高いポリエステルを採用しました。 ソフトタッチで肌触り抜群です。 ミドリ安全 環境安全用品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用 材質ポリカーボネイト 頭囲(cm)58~65(特大サイズ) 仕様衝撃吸収ライナー付、脱げ防止機構、国家検定合格品 トラスコ品番811-1221 質量(g)440 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ワイドなレンズが作業視界を広げるVG-505Fシリーズ。下方視野が大幅にアップしました。、高性能曇り止めコート(V+コート):超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜をつくり、曇りを防ぎます。繰り返しの洗浄でも性能低下が少なく、長期保存に適しています。、UV(紫外線)を99.9%カットする眼に優しいレンズです。、ゴム製に比べ、耐寒・耐熱性、耐化学薬品性、衛生性に優れたシリコーン製。、顔にあたる素材には柔らかいエラストマーを使用。、防塵マスク(使い捨て・取替式)にもぴったりフィット。※マスクの形状により合わない場合があります。、私物メガネとぶつかりにくい広い曲面レンズ。
仕様●レンズ:ポリカーボネート●フレーム:ポリプロピレン、エラストマー●バンド:スプリング/カバー付●重量:109g●JIS規格適合品(JIS T 8147)●ANSI規格適合品(Z87.1) アズワン品番67-6631-52
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング