ヘルメット :「クリーム」の検索結果
ヘルメットとは、落下物などから頭部を守るために使用する硬質の帽子です。素材はABSやPC、PEなどの熱可塑性樹脂や、FRPなど熱硬化性樹脂があり、素材により耐用年数に違いがあります。ABSは安価で耐電性や加工性が良いのがメリットです。PCは強度に優れ、PEは耐電性、耐薬品性、耐候性に利点があります。内部構造はヘッドバンドやハンモック、あご紐などにより構成され、適正なサイズのヘルメットをしっかり着用することで、効果を十分に発揮することができます。
関連キーワード
商品豆知識
頭囲(cm)55~62
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)400
帽体ABS樹脂
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)400
帽体ABS樹脂
頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、Windflow:ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
仕様国家検定合格品
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)
質量(g)430
種類アメリカン
耐衝撃性○
頭囲(cm)55~62
衝撃吸収ライナー○
使用区分飛来・落下物/墜落時保護/電気用
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
熱場作業に適しています。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)415
帽体FRP樹脂
頭頂部前後と側面の通気孔が、内部のムレを効果的に軽減します。
サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用
材質帽体:ABS樹脂
頭囲(cm)55~62
仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド
長さ(mm)282
幅(mm)221
高さ(mm)162
質量(g)415
機構脱げ防止機構
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
頭囲(cm)55~62
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)400
帽体ポリカーボネート樹脂
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
安全性能はそのままに、50g軽量化しました。(メーカー比)
脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぎます。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)360
帽体FRP樹脂
耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。
用途飛来・落下物・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
種類MPタイプ
ひもタイプワンタッチ
頭囲(cm)55~62
長さ(mm)261
幅(mm)222
高さ(mm)146
素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
安全性能はそのままに、50g軽量化しました。(メーカー比)
ムレを軽減する通気孔付です。
脱げ防止機構が前後からの衝撃による脱げ・ズレを防ぎます。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途飛来・落下物・墜落時保護
頭囲(cm)55~62
仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)360
帽体FRP樹脂
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。
ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。
エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。
すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。
内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。
仕様国家検定合格品
材質FRP(繊維強化プラスチック)
質量(g)445
頭囲(cm)52.5~63
衝撃吸収ライナーあり
通気孔なし
使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。
ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。
エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。
すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。
内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。電気用。
仕様国家検定合格品
質量(g)430
通気孔なし
『安全保護具』には他にこんなカテゴリがあります
ヘルメット の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。