ヘルメット :「耐衝撃」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭側から側面に回り込む力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上、衝撃を分散します。、アゴバンドを固定する耳紐の採用で前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防止します。、RAバンド=柔軟な素材と、後頭部を包むようにジャストフィットする湾曲形状。ヘルメットのぐらつきを防止します。、帽体周囲に雨天時の屋外作業で効果的な、レインガード(雨垂れ防止溝)を設けています。、Windflow:ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用。ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。また、エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。、すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができます。気になる汚れや匂いの付着を防ぎ、毎日、快適にお使い頂けます。、※本製品は乗車帽ではありません。自転車・バイク等では使用しないでください。
仕様国家検定合格品 材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン) 質量(g)430 種類アメリカン 耐衝撃性 頭囲(cm)55~62 衝撃吸収ライナー 使用区分飛来・落下物/墜落時保護/電気用
1個
2,798 税込3,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・電気用。 仕様衝撃吸収ライナーなし、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構 長さ(mm)261 幅(mm)222 高さ(mm)146 質量(g)375
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性・耐薬品性に優れたヘルメットです。女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。同型の標準タイプと比べて、軽量化を実現し、着用時の首や身体への負担を軽減します。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。 種類アメリカン 耐衝撃性衝撃吸収ライナー付 材質FRP 頭囲(cm)51~60 仕様上下可変式ヘッドバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品 質量(g)370 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)271×217×159 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。 種類アメリカン 耐衝撃性衝撃吸収ライナー付 材質PC(ポリカーボネート) 頭囲(cm)52.5~63 仕様IDケース付・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品 質量(g)475 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148 適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮熱性・耐候性に優れた高反射性の塗装(ヒートシールドコーティング)が、熱を効果的に遮ります。 汚れが染みつきにくく、塗装の仕上がり、光沢感が優れています。 新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 仕様国家検定合格品 トラスコ品番247-1151 材質FRP(繊維強化プラスチック) 質量(g)445 色(帽体)ホワイト 頭囲(cm)52.5~63 衝撃吸収ライナーあり 通気孔なし 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
7,798 税込8,578
30日以内出荷

入退場管理がある現場で活躍するIDカードケース付きです。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、かぶり心地が更に向上しました。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途IDカードの提示が必要な現場に。飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用(使用電圧7000V以下)。 仕様IDケース付・シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング・新型RAバンド・M型ワンタッチあごバンド・脱げ防止機構・国家検定合格品 質量(g)570 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148 適合カードサイズ(mm)縦59~63×横95.5×厚さ0.6
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

遮熱性・耐候性に優れた高反射性の塗装(ヒートシールドコーティング)が、熱を効果的に遮ります。 汚れが染みつきにくく、塗装の仕上がり、光沢感が優れています。 新衝撃吸収ライナー「ウインドフロー」を採用しました。 ムレの原因となっていた発砲スチロールを無くし新たに2重構造のパッドを採用したことで、ヘルメット内部の空間が広がり、通気性が格段に向上しました。 エラストマーを使用することにより衝撃を分散させる安全設計になっております。 すべてが樹脂製のため、そのまま水洗いができ常に清潔を保てます。 内装をワンタッチで取り外すことができるので、内装交換が楽に行えます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 仕様国家検定合格品 トラスコ品番246-7936 質量(g)425 通気孔なし
1個
8,698 税込9,568
30日以内出荷