ヘルメット :「アルミ7075」の検索結果

ヘルメットとは、落下物などから頭部を守るために使用する硬質の帽子です。素材はABSやPC、PEなどの熱可塑性樹脂や、FRPなど熱硬化性樹脂があり、素材により耐用年数に違いがあります。ABSは安価で耐電性や加工性が良いのがメリットです。PCは強度に優れ、PEは耐電性、耐薬品性、耐候性に利点があります。内部構造はヘッドバンドやハンモック、あご紐などにより構成され、適正なサイズのヘルメットをしっかり着用することで、効果を十分に発揮することができます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用。 トラスコ品番195-4233 材質本体:7075 アルミニウム マットブラック 質量(g)95 適合ベルト幅(mm)45 アズワン品番65-2006-52
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用。 トラスコ品番195-4239 材質本体:7075 アルミニウム マットブラック 質量(g)160 適合ベルト幅(mm)45 アズワン品番64-8531-18 オス形状フェルト
1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

強力なコブラをセットで使用できます。
用途ベルトの締め付けなど。 トラスコ品番195-4238 セット内容45mm幅の固定、調整可能コブラが各1個 材質本体:7075 アルミニウム マットブラック 質量(g)109 適合ベルト幅(mm)45
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

プロスペックの強力なバックルです。ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用。 トラスコ品番149-2261 材質/仕上本体:7075 アルミニウム シルバー 質量(g)95 適合ベルト幅(mm)45 破断荷重18kN アズワン品番64-8533-44 オス形状自在調節可能 メス形状固定
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
用途ハーネスなどの締め付け用 材質本体:7075 アルミニウム 仕様雄 調節可能 質量(g)160 適合ベルト幅(mm)45 規格ANSI z359.1(米国国家規格協会)、CSA z259.1(カナダ規格協会)認定 破断荷重(kN)23
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なコブラをセットで使用できます。
用途ベルトの締め付けなど ブラック 材質本体:7075 アルミニウム トラスコ品番770-4259 セット内容45mm幅の固定、調整可能コブラが各1個 質量(g)109 適合ベルト幅(mm)45 規格欧州規格(EN358)取得 破断荷重(kN)9
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷