ヘルメット :「送風機 服」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【送風機内蔵ヘルメットがさらに進化!】。業界初 棒体外に熱気を排気(OUT)+棒体内に外気を吸入(IN)切り替えファンモーターを採用!。より風を取り込めるように通気口カバーの形状を変更しました。また、以前に比べ風量がアップし、騒音が少なくなりました。帽体内に外気を吸入(正転)&帽体外に熱気を排気(逆転)できるファンモーターを採用!(稼働時間:約8時間)。悪臭の発生を抑えるため、ハンモックテープ・汗止め・アゴヒモにそれぞれ消臭加工素材を採用!。ひさしは透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きづらくなっています。取り換えも簡単にでき、また紫外線も99.9%カットします。
用途飛来物・落下物用。墜落時保護用。 質量(g)約572(電池含む) サイズ(cm)53~62 規格厚生労働省保護帽検定合格品「飛来・落下物用」「墜落時保護用」 電源単三乾電池:3個(モニター電池4個付き) 機能防臭/アゴヒモ:備長炭入り繊維(帯電防止ステッチ入り)、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC 騒音レベル(dB(A))正転時:約70、逆転時:約75 風量(L/min)正転時:約204、逆転時:約180 稼働時間(時間)約8(単3乾電池:3個使用)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さらに進化! 風量UP! 作業効率の向上に!!。ヘルメット取付式送風機 ウインディー 3。ご使用のヘルメットに簡単取り付けが可能です。4種類のヘルメット取付部品を標準装備。ルーバー構造の送風口が、後頭部にもヘルメット内にも風を送り込みます。ヘルメット内部を換気し、群れと温度上昇を抑えます。2段階切替えスイッチで風量の調節が可能になりました。「HI(強)」「LO(弱)」の切替えスイッチで風量設定が可能。連続稼働時間は8時間です(「HI(強)」の場合)。経済面を考慮した場合、充電式電池のご使用をお勧めいたします。
用途ヘルメット取付け式の送風機。 セット内容送風機本体:1個 / 接続用ホルダー:1個 / ヘルメット取付部品(4種類):各1個 質量(g)約190(電池含) 幅W×厚さ×高さH(mm)120×60×143 電源単3形電池:3本(別売) 風量(L/min)HI(強):400、LO(弱):372 稼働時間(時間)HI(強):約8、LO(弱):約13 材質本体ケース・ケースカバー:ABS樹脂、ルーバー部材:ABS樹脂、排気ダクト:エラストマー樹脂、接続用ホルダー:ナイロン樹脂、ヘルメット取付部品:POM樹脂
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷