ヘルメット :「夜間工事安全」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本緑十字社フラッシュリング
360℃光ってお知らせする事ができます。導光バンド全体が点滅・点灯し、全周囲から視認可能です。点滅2種と点灯の3モード使用可能です。防水性能IPX4です。使用温度-10~+50℃迄対応可能です。社名や資格シール等を隠さない透明な導光バンドです。
用途夜間工事や雨・濃霧・薄暮時の安全確保に。 セット内容バンドクリップ×2個、単4乾電池×2本(テスト用)、保証書 寸法(mm)【発光ボックス】95×44×33【道光バンド】18×800×3 材質/仕上発光ボックス:PC・ABS、バンドクリップ:PA、導光バンド:TPU 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~+50 連続使用時間(時間)200時間以上(25℃時)、:120時間以上(-10℃時) モード切替点滅1/点滅2/連続点灯 使用電池単4乾電池×2本 防水性IPX4
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯モードがラピッド・点滅・点灯の3種類あります。
用途夜間工事や雨・濃霧・薄暮時の安全確保に。 仕様溝無しヘルメット用/LED3個 セット内容単4乾電池×2本(テスト用) 幅(mm)36 寸法(mm)【取付具】75 材質/仕上本体:ABS樹脂、レンズ:ポリカーボネート、取付具:ABS樹脂 高さ(mm)21.9 質量(g)46 奥行(mm)75 点灯方式ラピッド・点滅・点灯
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)