マスク :「電動 ファン 付 防塵 マスク」の検索結果
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク
・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適
・風量調節機能により、快適な風量を選択可能
・高性能メカニカルフィルタ採用
・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM716号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
LS-880専用
※フィルターは付属しません
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード)
備考本体のみ、ろ過材なし
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM717号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
LS-880H専用
※フィルターは付属しません
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)、(フィルタ)、(バッテリー)、(DCコード)
備考本体のみ、ろ過材なし
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM716号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク
・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適
・風量調節機能により、快適な風量を選択可能
・高性能メカニカルフィルタ採用
・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)約170、(フィルタ)約53、(バッテリー)約215、(DCコード)約30
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM717号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL3(DOP粒子に対し 規格値:99.9%以上、平均実測値:99.98%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。