マスク :「マスク ファン付き」の検索結果
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
。送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。
仕様●捕集効率:95.0%以上●電動ファンの性能:大風量型●漏れ率:B級(5.0%以下)●ろ過材の性能:PL1●重量:252g以下(平均244g)●電源:3.7Vリチウムイオン二次バッテリー(1100mAh)●充電時間:約3時間●公称稼働時間:約3.5時間●実勢稼働時間:約5~9時間●電動ファン耐久時間:約2,000時間●充電可能回数:約300回●国家検定合格品(第TP100号)●電池・充電器付属●一般粉じん●トンネル建設工事●水の侵入を防ぐ、高い防水性「IP55相当」●会話を明瞭にする「伝声器」内蔵●呼吸を始めると自動でファンが稼働する「オートON/OFF」機能付●バッテリーの残量低下を装着中に「お知らせ送風」で警報
アズワン品番65-9283-99
1個
¥54,700
税込¥60,170
翌日出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。