マスク :「全面マスク」の検索結果
区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。
マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号第TM646号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁NC型(黒)
頭ひもタイプゴムハーネスHV
適合RD-6型
材質(面体)天然ゴム面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94
質量(g)529
基準質量(g)554以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)102
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様フィルター付
種別取替式防じん
区分RL3
機能伝声器
適合フィルターRD-6型
指定防護係数10
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
フィットチェッカー内蔵の軽量な全面形防塵マスク
用途建築物の解体等における石綿含有建材の除去作業に対応(区分2)
吸気抵抗(Pa)115以下
粒子捕集効率(%)99.99以上
排気抵抗(Pa)45以下
適合フィルター:RD-6
国家検定合格番号第TM647号
質量(g)412以下
区分RL3
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2
種別取替式防じん
機能伝声器
頭ひもゴムハーネスH-VI用
材質(面体)エラストマー面体
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
アズワン品番1-9471-01
適合フィルターRD-5型
指定防護係数10
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様吸気口付、前ボタン式
その他マスクは別売りです。
適合併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
適合マスクハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
ガラス部セルロース系樹脂
ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)。安全性の高い全面形面体。
高い密着性を生み出すHAWCクリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。
特殊コーティングにより防キズ効果が向上。
種別取替え式防じん
区分RL3
質量(g)625以下
国家検定合格番号第TM675号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)98
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
吸気抵抗上昇値(Pa)112
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁29型、隔障NC2型
頭ひもゴムハーネスH-VII型
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)137以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999
指定防護係数10
従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。
高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン
国家検定合格番号第TP20号
仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3
質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
粒子捕集効率(%)99.97以上
電池リチウムイオン二次電池
ろ過材の種類BRD-7型
公称稼動時間(時間)4.5以上
充電時間(時間)約3
充電可能回数約300回
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1
適合フィルターBRD-7型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体。
目の保護も同時に出来る全面形。
スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能。
性能電動ファン/大風量形、漏れ率/S級(0.1%以下)、ろ過材/PL3(99.97%以上)
質量(g)753以下(バッテリー含む)
国家検定合格番号第TP81号
充電時間(時間)約3
適合フィルターアルファリングフィルタBRD-82
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)(公称)5以上
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
素早く繰り出せるホースリール式です。
作業者の自己肺力で作業環境外の洗浄空気を吸引します。
ろじん器内蔵のホースリールです。
ホースはつぶれにくいピアノ線入りです。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付ろじん器内蔵リール付
ホース内径(Φmm)19
ホース長さ(m)10
使用ホースピアノ線入スパイラルホース
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。
防水加工は施しておりません。
適合併用可能マスク:ハイラック、1010A等
適合マスクハイラック、1010A等
ガラス部セルロース系樹脂
全面形防毒マスクダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。有機溶剤や擦り傷への耐久性に優れるガラス製アイピース【国家合格検定第TN455号】
用途防毒マスク
仕様直結式小型、全面形、伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型用
適合吸収缶:KGC-1型、KGC-5MC型(各2個必要)
材質アイピース:ガラス製
質量(g)690以下
タイプ全面タイプ
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
耐久性に優れ清掃のしやすいシリコーン製面体です。
目の保護も同時に出来る全面形となっております。
スピーカーを標準装備し、マスクを装着したまま会話が可能です。
用途石綿除去、インジウム・ダイオキシン・PCF用に
種別大風量形PAPR/全面体
付属品充電池〈L20〉、充電器〈L20用〉、防滴カバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジE型
規格PL3
国家検定合格番号第TP81号
公称稼動時間(時間)約6
稼働時間(時間)約6.5~10
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97以上〈PL3〉
適合フィルターBRD-82
タイプ頭紐:ゴムハーネス H-Ⅶ型用
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
色グレー
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。
バッテリーをファンユニットに内蔵しコードレス化を実現。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。
スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能。全面アイピースのハイスコープVII型面体採用。
防護服ともぴったり養生特殊コーティングにより、防キズ効果が向上。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途一般粉塵、溶接、トンネル、ナノマテリアル取扱い
種別大風量形PAPR/全面体
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
付属品充電池、充電器
質量(g)753以下
規格PL3
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
国家検定合格番号第TP83号
公称稼動時間(時間)約6
充電時間(時間)約3
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99
充電可能回数約300
適合フィルターBRD-82U
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約6.5~10
1個
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。