高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。
ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
区分L3
質量(g)42.0±4.0
除毒能力(分)50以上
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
ガスの種類有機ガス用
仕様高性能フィルター内蔵
種別吸収缶
取付方式外付け式
破過時間50以上
国家検定合格番号第TN116号
RoHS指令(10物質対応)対応
ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号
種別防毒マスク
質量(g)117(±10)
タイプ吸収缶1個使用タイプ
機能フィットチェッカー内蔵
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4548-11
適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ホルムアルデヒド・有機ガス用吸収缶。国家検定合格第TN306号
用途吸収缶
適合防毒マスク:G-7、GW-7、HV-7
ガスの種類ホルムアルデヒド・有機ガス用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
有機ガス・蒸気と粉じんやミストに同時に対応可能な吸収缶です
用途有機ガス・蒸気と粉じんやミスト対策として、対応する呼吸
商品タイプ防じん機能付き(区分PL3)有機ガス用吸収缶
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。
ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。
微小な塗装ミストも99%以上カット。
軽量タイプ
しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク
タイプ吸収缶1個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個
質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5)
本体質量(g)74(±15)
破過時間90以上
国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号
機能フィットチェッカー内蔵
除毒能力(分)90以上
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4550-01
適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3
質量(g)41.0±6.0
国家検定合格番号第TN435号
除毒能力(分)85以上
仕様バイプロミクロンフィルター内蔵
種別吸収缶
区分S1
取付方式外付け式
破過時間85以上
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです!
有機ガス対策と同時に粉塵対策にも効果があります!
国家検定合格番号第TN237号
区分L3
質量(g)120±10
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
仕様シリコーン面体
種別防毒マスク
タイプ吸収缶2個使用タイプ
ガスの種類有機ガス
頭ひもしめひもタイプRB
材質(面体)シリコーン面体
適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型、RDG-5L型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。
国家検定合格番号第TN179号
質量(g)140±10
ダイオキシン類対策用Lv2対応可能
仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB
種別防毒マスク
タイプ吸収缶2個使用タイプ
規格L3
ガスの種類有機ガス
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-6546-01
適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
G-PAPR国家規格品。スピーカー内蔵で指示や会話がしやすい(国土交通省 新技術情報提出システム NETIS登録技術KT-230025-A)。ワイドな全面アイピース設計によりゆったりとした装着感と超広視界を叶えます。足元が気になる高所や階段の昇降時などでも安心です。
用途有機ガス・粉じん対応電動ファン付き呼吸用保護具
仕様【漏れ率】S級
付属品面体部(マイク・スピーカー付)、ファンユニット部、電池、充電器、吸気口キャップ、スピーカーカバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジ
性能大風量形
質量(g)771
種類直結式・全面形
使用温度範囲(℃)5~40
粒子捕集効率(%)99.97以上
除毒能力(分)50以上
型式検定合格番号第TP147号
耐久性【電動ファン】2000時間
防水性IPX4相当
指定防護係数1000
1台
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
小型・軽量タイプ。
種別吸収缶
ガスの種類有機ガス・粉じん用
仕様バイプロミクロンフィルター内蔵、再利用フィルター
区分S1
質量(g)41.0(±5.5)
取付方式外付け式
適合マスクG-7、GW-7、HV-7
破過時間80以上
国家検定合格番号第TN436号
除毒能力(分)80以上
最高許容透過濃度(ppm)5
アズワン品番1-4549-02
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
KGC-1型S有機ガス用、KGC-1型L亜硫酸ガス用と併用し、区分S2の防じん機能を有する防毒マスク用吸収缶として使用するためのろ過材(フィルタ)です。
用途オプションフィルタ
適合吸収缶:KGC-1型S(有機ガス用)
1セット(10枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ダブルタイプで使用時間が約2倍。
肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。
区分S1、S2(KGC-1型S有機ガス用のみ)のフィルターの取付が可能。(KGC-1型S、L使用の場合。但しオプションのフィルター押さえが必要です。)
立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。
金属部品不使用で焼却可能。
しめひもの収縮性は約40%アップ。
付けはずしのしやすいフック式の留具。
国家検定合格番号第TN297号
仕様しめひもタイプXRB
種別防毒マスク
質量(g)154(±20)
タイプ吸収缶2個使用タイプ
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-6545-01
適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。
水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。
呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)
種別大風量形PAPR/半面体
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
付属品充電池、充電器
質量(g)343以下
規格PL3
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
国家検定合格番号第TP66号
公称稼動時間(時間)約8
充電時間(時間)約3
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.97
充電可能回数約300
適合フィルターBRD-82
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4相当
稼働時間(時間)約8~17
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。
水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。
呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途ナノマテリアル取扱い
種別大風量形PAPR/半面体
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
付属品充電池、充電器
質量(g)338以下
規格PL3
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
国家検定合格番号第TP82号
公称稼動時間(時間)約8
充電時間(時間)約3
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99
充電可能回数約300
適合フィルターBRD-82U
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4相当
稼働時間(時間)約8~17
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。水の侵入を防ぐ、高い防水性。会話を明瞭にする「伝声器」内蔵。呼吸を始めると自動でファンが稼動する「オートON/OFF」機能。バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。防護係数:300
用途電動ファン付き呼吸用保護具、ナノマテリアル扱い
付属品充電池、充電器
種別大風量形PAPR/半面形
質量(g)338以下
規格PL3
等級(漏れ率による)S級
定格電圧(V)7.4
粒子捕集効率(%)99.99
国家検定合格番号TP153
標準容量(mAh)1620
耐久性電動ファンの耐久時間:約2000時間
防水性IPX4相当
稼働時間(時間)約8~17
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
フィルタの付け替えで、有機ガス対策も粉じん対策もできる。
バッテリーをファンユニットに内蔵しコードレス化を実現。バッテリーを含む重心を顔近くに配置し、首への負担を軽減。
スピーカーを標準装備、マスクを装着したまま会話が可能。全面アイピースのハイスコープVII型面体採用。
防護服ともぴったり養生特殊コーティングにより、防キズ効果が向上。
バッテリーの残量低下を装着中に「おしらせ送風」で警報。
用途一般粉塵、溶接、トンネル、ナノマテリアル取扱い
種別大風量形PAPR/全面体
仕様電動ファンの耐久時間:約2000時間、大風量形ファン、漏れ率による等級:S級(0.1%以下)
付属品充電池、充電器
質量(g)753以下
規格PL3
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
国家検定合格番号第TP83号
公称稼動時間(時間)約6
充電時間(時間)約3
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.99
充電可能回数約300
適合フィルターBRD-82U
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約6.5~10
1個
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格T 8153適合品
セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2
ダイオキシン類対策用レベル3対応可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
特定有害物質全種類に対応。土壌汚染対策法で挙げられている特定有害物質すべてに対して効果が発揮できます。従来の吸収缶では除去できない物質(シアン化水素・水銀・フッ化水素・ヒ化水素)に対しても効力を発揮する点が大きな特長です。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型
ガスの種類有機ガス・粉じん用
除毒能力(分)50(有機ガス)
仕様高性能フィルター内蔵
種別吸収缶
区分L3
質量(g)58±10以下
取付方式外付け式
破過時間50(有機ガス)
粒子捕集効率(%)99.9以上
国家検定合格番号第TN238号
通気抵抗(Pa)280以下
シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。
用途シロアリ防除作業用
使用範囲有機ガス(蒸気)・紛じんが存在する環境
適合マスクR-5型
国家検定合格番号第TN435号
入数(個)5
1箱(5個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ウレタン塗装などで発生する有害ミストを捕集する、高性能フィルタ。
用途オプションフィルタ
適合吸収缶:KGC-1型Lタイプ(有機ガス用以外)
1枚
¥109
税込¥120
当日出荷
全面形防毒マスクダブルタイプで使用時間がシングルタイプの2倍。有機溶剤や擦り傷への耐久性に優れるガラス製アイピース【国家合格検定第TN455号】
用途防毒マスク
仕様直結式小型、全面形、伝声器付、しめひも:ゴムハーネスO型用
適合吸収缶:KGC-1型、KGC-5MC型(各2個必要)
材質アイピース:ガラス製
質量(g)690以下
タイプ全面タイプ
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
指定防護係数300。防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具。マスクをしたままでも会話がしやすい「伝声器」付き。肌荒れしにくく、耐久性に優れたシリコーン面体。面体内の内圧監視機能により、常に陽圧管理。水の浸入を防ぐ高い防水性能IP55。フィルタBRD-82を付ければP-PAPRとしても使用できる。
仕様大風量形
適合漏れ率:0.1%以下(S級)
セット内容面体部、電池、充電器、吸気口キャップ、吸湿スポンジ2種
質量(g)384(平均値)
種類直結式・半面形
使用温度範囲(℃)5~40
規格国家検定申請中(半面形G-PAPR)
対応吸収缶:BRDG-82有機ガス・粉じん用(PL3フィルタ内蔵)※別売
時間電動ファン耐久時間:約2000
電池専用リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)7.2
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)2000
充電可能回数約300回
防水保護等級IP55
稼働時間(時間)公称:約6
指定防護係数300※
1セット
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
シロアリ防除作業薬剤のミストや薬剤から発生する有機溶剤蒸気にに対して効果があります。
用途シロアリ防除作業用
使用範囲有機ガス(蒸気)・紛じんが存在する環境
適合マスクG-7型
国家検定合格番号第436号
入数(個)5
1箱(5個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。