マスク :「安全缶」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。ツイスト+ロックタイプのフィルタでより安全です。TW用フィルタです。(区分:RL3)(TW099用)
用途粉じんが発生する作業に。
適合機種TW099
粒子捕集効率(%)99.9以上
仕様国家検定区分:RL3
ひとつの本体で、P-PAPRとG-PAPRの国家検定に合格しています。上下・左右の周囲視野が極めて広くなり、使用者の作業効率や安全性が向上します。ファンユニットを外して面体の水洗いが可能です。内圧警報装置付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途V3取付け時:石綿作業(呼吸用保護具の区分1)、ダイオキシン類対策(レベル1)、インジウム、RCF作業向け。V3/OV取付け時:有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)
仕様(面体の種類)全面形面体
1式
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
用途に応じてフィルタまたは吸収缶を交換することにより、1つの面体で防じんマスクにも防毒マスクにもなります。
取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。
フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
フィットチェッカー 一体型で、密着性の確認(フィットチェック)が簡単に使用できます。
しめひも4点支持式で、安定した装着感です。
用途グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。
適合ろ過材:T2、X1
材質シリコンゴム
色瑠璃紺雲母(るりこんきら)
質量(g)102
タイプ半面タイプ
適合吸収缶Xシリーズ、Tシリーズ、TP/OV、XS/OV、TS/OV
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。