絞り込み
ブランド
  • 重松製作所
  • モノタロウ(2)
  • 3M(スリーエム)(46)
  • 興研(36)
  • RPB Safety(33)
  • アイリスオーヤマ(27)
  • アゼアス(8)
  • エスコ(6)
  • ユニ・チャーム(6)
  • 光葉スチール(4)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • エアージェイ(4)
  • ビックツール(2)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • ピップ(2)
  • アルファックス(2)
  • 白元アース(2)
  • レモン(2)
  • SK11(2)
  • Nafias(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(7)
  • 100,000円以上(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

マスク :「エア マスク」の検索結果

特価
本日12月23日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一定流量形エアラインマスク用腰バンド 重松製作所一定流量形エアラインマスク用腰バンド重松製作所
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
一定流量形エアラインマスク用腰バンドです。ランヤード(別売)を取付けると、墜落制止用器具胴ベルトとして使用できます。
用途一定流量形エアラインマスク用腰バンド適合CS-1、BW-1N、SAM-AL2,4接続口径G1/4
電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ) 重松製作所電動ファン付呼吸用保護具(直結式) 本体(バッテリー長持ちタイプ)重松製作所
96,980税込106,678
1個
99日以内出荷
面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため、防じん、防毒マスクよりも安全性が高いです。呼吸に合わせて清浄空気を供給する呼吸連動形です。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。内圧警報機付きです。バッテリー残存量をLEDで表示します。
用途(V3取付時):石綿(アスベスト)作業、ダイオキシン類対策(レベル1)(V3/OV取付時):有機化合物のガス又は蒸気及び粉じんが混在する環境、ダイオキシン類対策(レベル2)トラスコ品番147-0237セット内容本体、バッテリー、充電器、ユニットカバー、伝声器カバー、フィルタガード性能区分:PL3材質接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)サイズLタイプ全面形面体種類全面形面体粒子捕集効率(%)99.97型式検定合格番号【P-PAPR】第TP31号(Sy185V3-H)、【G-PAPR】第TP142号(Sy185)対象粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1、2)適合フィルターV3/OV、V3、V3A
定置式ろか筒 重松製作所定置式ろか筒重松製作所
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷
使用中に臭気を感じたときは、新しい吸収缶と交換してください。およそ500時間または6か月を目安に交換してください。(吸収缶の寿命は、コンプレッサーの設置場所の環境・通過空気量により異なります。)
トラスコ品番346-4175適合機種PD-4、PD-4F品名定置式ろ過筒 脱臭用吸収缶 04980
エアメット用アイピース 重松製作所エアメット用アイピース重松製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷
エアメットSAM-HM/SAM-AL2、4/SAM-AL15用のアイピースになります。
仕様交換部品トラスコ品番267-9982
送気マスク 重松製作所送気マスク重松製作所
5,698税込6,268
1個
当日出荷
送気マスク用携行袋です。面体、腰バンド及びホースが収納できます。HM-12、225シリーズ用
送風機HM-12-1 重松製作所送風機HM-12-1重松製作所
169,800税込186,780
1台
当日出荷
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28(大風量形) 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28(大風量形)重松製作所
75,980税込83,578
1式
当日出荷
呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。4点支持2本紐式で安定感があります。スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFFコードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。
用途溶接・グラインダー作業など。トラスコ品番525-6680適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定種類面体:フリー粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる
AL-15脱臭用吸収缶 重松製作所AL-15脱臭用吸収缶重松製作所
749税込824
1個
当日出荷
脱臭用です。
トラスコ品番336-8566適合機種AL-15Hタイプ脱臭用吸収缶
AL-DAフード 重松製作所AL-DAフード重松製作所
57,980税込63,778
1台
当日出荷
保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用)です。生地が帆布です。
用途サンドブラスト専用トラスコ品番336-8580適合機種AL-15Hサイズフリータイプ保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用)種類面体:フード型
除菌フィルタエレメント 重松製作所除菌フィルタエレメント重松製作所
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
使用期間約1年(約3000時間)です。
トラスコ品番336-8577タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
ミクロミストフィルタエレメント 重松製作所ミクロミストフィルタエレメント重松製作所
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
使用期間約1年(約3000時間)です。
トラスコ品番336-8584タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
ろ過筒用パッキン(薄) 重松製作所ろ過筒用パッキン(薄)重松製作所
669税込736
1個
当日出荷
ろ過筒吸収缶取付部パッキン(黒)です。
トラスコ品番336-8576タイプ定置式ろ過筒 PD-4用パッキン
ろ過筒用パッキン(厚) 重松製作所ろ過筒用パッキン(厚)重松製作所
929税込1,022
1個
当日出荷
ろ過筒吸収缶取付部パッキン(黒)です。
トラスコ品番336-8565タイプ定置式ろ過筒 PD-4用パッキン
送気マスク 225CS 重松製作所送気マスク 225CS重松製作所
76,980税込84,678
1個
当日出荷
肺力吸引型ホースマスク(セット品)です。ろじん器を新鮮な空気のある場所に設置し、清浄空気を自分の肺の力で吸気(吸う)するタイプです。酸素濃度14%以上の環境で使用可能です。
セット内容面体(CS面体)、腰バンド、ビニルホース、ろじん器質量(kg)6
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 FU-07重松製作所
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途溶接作業適合粉じん:溶接作業型式W07D2H1/、W07D2H2、W07D2S1、W07D2S区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL1、(漏れ率の性能)B級質量(g)500種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP34号、第TP35号、第TP36号、第T37号アズワン品番64-6743-98適合フィルターD2
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 FU-28重松製作所
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)型式W28J3H1、W28J3H2、W28J3S3質量(kg)3区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP59号、第TP60号、第TP61号アズワン品番64-6744-27適合フィルターJ3/OV
電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80重松製作所
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
常時清浄空気を供給するタイプです。フード又はフェイスシールドを選べます。
用途石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合粉じん:石綿作業、ダイオキシン類対策用(レベル1)適合本体FU-80型式W80E3H1/、W80E3H2、W80E3S3質量(kg)1区分(電動ファンの性能)大風量形、(ろ過材の性能)PL3、(漏れ率の性能)S級、A級種類(形状)隔離式、(面体等)フード、フェイスシールド型式検定合格番号第TP38号、第TP39号、第TP40号適合フィルターE3
電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式) 重松製作所電動ファン付呼吸用保護具 SY11F (直結式)重松製作所
49,980税込54,978
1セット
当日出荷
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号トラスコ品番773-7921セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1材質シリコーンゴムサイズM質量(g)271タイプ半面形寸法(縦×横)(mm)131×111粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1ダイオキシン類対策用レベル2適合フィルター204012018年トラスコ掲載ページ6 0183
電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R 重松製作所電動ファン付き呼吸用保護具 Sy28R重松製作所
69,980税込76,978
1台
当日出荷
呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。 面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。 フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。 バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。 バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
仕様漏れ率/B級(5.0%以下)性能電動ファン/通常風量形質量(g)345使用温度範囲(℃)5~40保護等級IP55ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)適合フィルターX2(11085)、T2(11086)マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
送気マスク用耐圧ゴムホース 重松製作所送気マスク用耐圧ゴムホース重松製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷
一定流量型エアラインマスク用の耐圧ゴムホースです。
用途エアラインマスクと空気清浄装置、コンプレッサーの接続に仕様両端にメスユニオンナット付適合【腰バンド】AL-15、【空気清浄装置】PD-4Fトラスコ品番816-7283適合機種SAM-AL15質量(kg)5長さ(m)20外径(Φmm)16ホース寸法(内径×外径)(mm)8×16最大使用圧力(MPa)1.5使用環境温度上限(℃)70内径(mm)8
送気マスク用フェイスシールド 重松製作所送気マスク用フェイスシールド重松製作所
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
仕様連結管長さ
送気マスク 半面形面体 重松製作所送気マスク 半面形面体重松製作所
36,980税込40,678
1個
45日以内出荷
送気マスク フード 重松製作所送気マスク フード重松製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質生地:ポリプロピレン、アイピース:ポリカーボネート
専用中圧ホース 重松製作所専用中圧ホース重松製作所
66,980税込73,678
1個
翌々日出荷
アース2系統(クリップ型、丸端子型)
用途静電気対策AL-2E用トラスコ品番816-7463アズワン品番64-8899-20
腰バンドAL-4N 重松製作所腰バンドAL-4N重松製作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様一定流量形エアラインマスクトラスコ品番816-7298
腰バンドAL-2E 重松製作所腰バンドAL-2E重松製作所
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
仕様静電気帯電防止型トラスコ品番854-7272
腰バンド 重松製作所腰バンド重松製作所
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
仕様デマンド形エアラインマスクトラスコ品番816-7299アズワン品番64-6744-07
ホースリール 重松製作所ホースリール重松製作所
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
内外径8/16mmホースの場合、80m巻くことができる。
トラスコ品番816-7464アズワン品番64-8899-21
コンプレッサー空気不純物測定器 エアチェック 重松製作所コンプレッサー空気不純物測定器 エアチェック重松製作所
139,800税込153,780
1個
84日以内出荷
携帯や保管が容易な収納ケース入り。 コンプレッサーからの圧縮空気に含まれる不純物(一酸化炭素、二酸化炭素、水分、オイルミスト)検知管で検知する測定器です。
トラスコ品番854-7271アズワン品番65-1836-75
吸収缶 エアクリーナー用 重松製作所吸収缶 エアクリーナー用重松製作所
599税込659
1個
当日出荷
用途AL-2N用防臭用吸収缶トラスコ品番816-7453アズワン品番64-8899-19
AL-15透明シールド 重松製作所AL-15透明シールド重松製作所
19,980税込21,978
1個
23日以内出荷
軽量なシールドです。(約320g)
トラスコ品番816-7477質量(g)500
フィットチェッカー R3 重松製作所フィットチェッカー R3重松製作所
279税込307
1個
当日出荷
使用方法軽く息を吸った時、顔と面体の接顔部分から空気が流入しない事を確認します。(マスクが顔に吸い付く感じです)適合本体GM73-v
エアメットカバー 重松製作所エアメットカバー重松製作所
5,998税込6,598
1個
75日以内出荷
トラスコ品番422-6629
エアメット用あご紐 重松製作所エアメット用あご紐重松製作所
449税込494
1個
29日以内出荷
トラスコ品番422-6587
エアメット用内装 重松製作所エアメット用内装重松製作所
789税込868
1個
翌々日出荷
トラスコ品番422-6620
エアメット用止ネジ 重松製作所エアメット用止ネジ重松製作所
769税込846
1個
翌々日出荷
トラスコ品番422-8147
エアメット用アイピースホルダ 重松製作所エアメット用アイピースホルダ重松製作所
1,798税込1,978
1個
29日以内出荷
トラスコ品番422-8126
エアメット用シールド枠 重松製作所エアメット用シールド枠重松製作所
3,998税込4,398
1個
29日以内出荷
トラスコ品番422-6562
エアメット用ネックカバー 重松製作所エアメット用ネックカバー重松製作所
1,798税込1,978
1個
20日以内出荷
粉じんから首回りを保護
トラスコ品番422-6581

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

マスク
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら