マスク :「送風 マスク」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
空気が一定流量で供給されます。(流量調整可)
シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。
広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途送気マスク用
仕様保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下)
適合AL-15用フェイスシールド
トラスコ品番816-7380
質量(g)820
色(帽体)ブルー
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。
仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド
適合規格JIS T 8153:2023
電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク
粒子捕集効率(%)98以上
指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
1台
¥169,800
税込¥186,780
欠品中
フィルタは撥水性です。
使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。
風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。
風量チェッカー FM-2[別売]があります。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。
インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。
石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。
セット内容フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K
質量(g)約1095
バッテリー稼動時間6.0時間
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
呼吸が楽:呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。防じんマスクより安全性が高い:面体内を陽圧(正圧)に保持するため、安全性が高いです。経済的:一定流量形よりも、防じんマスクよりも、フィルタが長持ちします。さらに、水洗再生リターナブルシステムを利用するとより経済的です。X3A、X2・5、T2・5、X2、T2、TL3/OVの6種類のフィルタから選択できます。X2、T2は、TWシリーズとフィルタが共用できます。X3Aフィルタを取付けた場合、指定防護係数300まで対応できます。4点支持2本紐式で安定感があります。スイッチレス:一呼吸すると送風を開始、マスクを外すと5秒後に自動OFF。コードレス:コードを引っかけて、断線する心配がありません。
用途溶接・グラインダー作業など。
トラスコ品番525-6680
適合機種電動ファン付き呼吸用保護具 国家検定
種類面体:フリー
粒子捕集効率(%)取付けるフィルタにより異なる
型式検定合格番号取付けるフィルタにより異なる
1式
¥75,980
税込¥83,578
翌日出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。