マスク :「電動 ファン 付 防塵 マスク」の検索結果
呼吸連動形で、一定流量形よりもフィルタの使用時間が長く、経済的です。スイッチレス、しかも、コードレスです。伝声器付で、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途各種粉じん作業に。
仕様呼吸に合わせて空気を供給する呼吸連動型、Sy11FV3/OV 型式検定合格番号 第TP23号
トラスコ品番773-7921
セット内容ファンユニット×1、バッテリー×1、充電器×1、ユニットカバー×1、インナースポンジ×1
材質シリコーンゴム
サイズM
質量(g)271
タイプ半面形
寸法(縦×横)(mm)131×111
粒子捕集効率(%)V3/OV、VF3:99.97%以上、G2F:95.0%以上
石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分1
ダイオキシン類対策用レベル2
適合フィルター20401
2018年トラスコ掲載ページ6 0183
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載
付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA
トラスコ品番773-7912
区分PL1
質量(g)340
タイプ呼吸連動形
使用温度範囲(℃)5~40
等級B級
本体質量(g)約350
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×125(突起物含まず)
公称稼動時間(時間)6.5
材質(面体)シリコーンゴム
アズワン品番64-8898-96
適合フィルターG2、V3
1個
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
呼吸連動形なので、呼吸に合わせて清浄空気を供給します。
面体内圧を陽圧(正圧)に保持するため安全性が高いです。
フィルタ長持ち、さらに、水洗再生。リターナブルシステムを利用すると経済的です。
バッテリー長時間タイプ。公称稼働時間10.5時間以上(フィルタT2使用時)。
バッテリー残存量・フィルタ交換時期が一目でわかる、LED表示付。
仕様漏れ率/B級(5.0%以下)
性能電動ファン/通常風量形
質量(g)345
使用温度範囲(℃)5~40
保護等級IP55
ろ過材の種類PL1(DOP粒子捕集効率95.0%以上)
適合フィルターX2(11085)、T2(11086)
マスク形状直結式、面体形(半面形面体)
本体「Sy11」とフィルタ「V3」を購入してください。
スイッチレスコードレス。フィルタ交換インジケーター付き。伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
仕様フィルタV3、面体ユニットMU-11、バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA、ユニットカバーE、インナースポンジII
付属品バッテリBA-L2SUK、充電器CH-L2HAA
サイズM
区分PL3(DOP)
質量(g)約380
タイプ呼吸連動形
等級S級
粒子捕集効率(%)99.97(DOP)
国家検定合格番号TP10
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×130(突起物含まず)
バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V
公称稼動時間(時間)6.5
充電時間(時間)約2.5
材質(面体)シリコーンゴム
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルターV3、G2
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。