マスク :「差圧計 電池」の検索結果
質量(g)約258(電池含む)
測定対象マスクと顔面の密着性の評価
測定項目圧力(絶対圧)
測定原理ピエゾ抵抗型の圧力センサーによる圧力測定(基準圧とマスク内圧の変動差測定)
測定時間合計:約30秒基準圧測定:3秒呼吸登録:13秒密着度判定:13秒
電池寿命約3ヶ月
材質本体:AES、センサープローブ:AES/ポリイミド
付属品センサープローブ、センサー接続コード1.0m、収納ケース、操作マニュアル(2つ折り/ケース収納時)、お試し用アルカリ乾電池(単4形)×2
仕様測定可能マスクの通気抵抗:吸気抵抗値25~70Pa、操作温度(℃):0~40 ※保管温度:室温
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)センサープローブ:65×15×14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×120×26(突起部除く)、本体ユニット(開):168×170×78
電源電圧(V)3.0(アルカリ乾電池単4形×2本)
1台
¥89,900
税込¥98,890
6日以内出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。