マスク :「農薬散布 マスク 使い捨て」の検索結果

マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼吸が楽にでき、装着したままで会話がしやすいタイプです。 悪臭や油臭を防ぐ、脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
用途一般粉じん作業、清掃作業、軽作業 種別使い捨て防じん トラスコ品番767-3876 形状カップ型 区分DS1 質量(g)150 タイプ頭掛けタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)32以下 粒子捕集効率(%)85以上 国家検定合格番号国家検定 DS1 合格品(第TM623号) 使用限度時間(h)18 縦(mm)118 横(mm)135 指定防護係数4
1セット(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

長さを自由調整できるサイドバンドタイプです。日本人の顔の形に合わせたカップ式マスクで、マスク内側に柔らかいPP不織布がついているため着け心地が良いです。大型ノーズシールを採用しているため、漏れが少ないです。金属部品を使用していないため環境にやさしいです。
用途溶接作業、研磨、研削作業、グラインダー作業。 仕様国家検定 DS2 合格品(第TM735号) 区分DS2 寸法縦(mm):130/横(mm):140 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)17時間 排気抵抗(Pa)50以下 指定防護係数10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります