マスク :「防じんマスク 排気弁付」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。排気弁が熱気やムレをスムーズに排出します。
用途金属の溶接ヒュームが発生する現場。 トラスコ品番560-8238 吸気抵抗(Pa)60以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)118 横(mm)135
1箱(10枚)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

鼻部にクッションがついており、密着性に優れています。 立体構造をしっかりキープします。 3つの機能で漏れなく安全です。 金属部品を使用していないので、分別の必要ありません。 排気弁でマスク内の不快感を軽減します。
用途溶接作業(オイルミストを含まない)、サンダーやグラインダー作業 種別使い捨て防じん トラスコ品番496-4624 形状カップ型 区分DS2 質量(g)110 タイプ頭掛けタイプ 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)55以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号国家検定 DS2 合格品(型式検定合格番号第TM580号)型式の名称:DD02V-S2-2 使用限度時間(h)18 縦(mm)125 横(mm)150 指定防護係数10
1セット(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。 トラスコ品番529-2181 材質フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート 吸気抵抗(Pa)60以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)118 横(mm)135 排気抵抗(Pa)45以下
1箱
3,500 税込3,850
当日出荷

熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。 吸気抵抗(Pa)60以下 粒子捕集効率(%)95以上 使用限度時間(h)12 縦(mm)118 横(mm)135 排気抵抗(Pa)45以下
1箱(10枚)
3,500 税込3,850
欠品中

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります