マスク :「まごのて」の検索結果
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
関連キーワード
国家検定「DS1規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)45以下
粒子捕集効率(%)80.0以上
国家検定合格番号TM692
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)45以下
取扱説明書(1.8MB)
ひもタイプお面式
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
指定防護係数4
1箱(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
当製品は、クリーンな環境下で除じん及び梱包されています。
国家検定を合格していますので、防じんマスクとしてもご使用頂けます。
呼吸のしやすいマスクです。
用途ちり・ほこり静電気対策の必要な作業に
種別使い捨て防じん
仕様粒子捕集抵抗:99.8
トラスコ品番856-9173
形状立体
色白
サイズレギュラー
質量(g)10.1
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)20
使用限度時間(h)16
排気抵抗(Pa)21
対象ウイルス・ちり・ほこり
ひもタイプオーバーヘッド
1箱(20枚)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。息がしやすいフィルターを採用し、空気清浄機の技術を使用した帯電技術を応用することにより従来品と比べて息のしやすさが約50%(※自社調べ)改善しました。マスク内の温度上昇やムレを軽減し、快適にご使用いただけます
形状立体型
入数(枚)20
適合規格G42303033
構造3層
寸法(cm)12×14
対象花粉、黄砂、ウイルス飛沫、風邪
適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク)
ひもタイプ耳かけ
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。息がしやすいフィルターを採用し、空気清浄機の技術を使用した帯電技術を応用することにより従来品と比べて息のしやすさが約50%(※自社調べ)改善しました。マスク内の温度上昇やムレを軽減し、快適にご使用いただけます
形状立体型
色ホワイト
入数(枚)20
適合規格G42303033
構造3層
寸法(cm)12×14
対象花粉、黄砂、ウイルス飛沫、風邪
適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク)
ひもタイプ耳かけ
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。