マスク :「アルミネックウォーマー」の検索結果
マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/3mm平ゴム
認定番号G42112017
適合JIS規格JIS T9001一般用
こんなお得な商品も!

3層プリーツマスク 50枚入
モノタロウ
¥299
税込¥329
マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。
ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。
顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
エスコ品番EA800MF-1
種別簡易マスク
粒子捕集効率(%)80.0
機能防塵
生産国日本
吸気抵抗(mmH2O)0.6
アズワン品番2-8219-01
1箱(50枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
4層タイプのプリーツマスクです。
フィルター2枚を不織布2枚で挟んでいますので高性能ですが、従来の3層に比べて呼吸しにくさを感じるかもしれません。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子捕集効率)99%以上、VFE(ウイルス飛沫補修効率)99%以上になります。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン
サイズふつう
タイプゴム/平ゴム
「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。適合番号G42112014(日衛連が運用するJIS適合審査です)。前後の不織布の間に2層のフィルターを配した4層構造のマスクです。
4層中1層が活性炭入りフィルターの商品になります。
鼻あてワイヤー入りでフィット感を高めています。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など
種別簡易マスク
材質(本体)不織布、(耳ひも)ウレタン、(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
活性炭入り
認定番号G42112014
適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
¥699
税込¥769
当日出荷
国家検定「DS1規格」のマスクです。
使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。
本体とひも部は金属製のステッチャーを使用せず、溶着留めしています。
使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。
軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。
オーバーヘッド式で装着も簡単です。
ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
種別使い捨て防じん
形状カップ型
区分DS1
入数(枚)20
吸気抵抗(Pa)45以下
粒子捕集効率(%)80.0以上
国家検定合格番号TM692
使用限度時間(h)9
排気抵抗(Pa)45以下
取扱説明書(1.8MB)
ひもタイプお面式
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
指定防護係数4
1箱(20枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1層タイプの超薄型。フィルター機能は付いておりません。
耳が痛くなりにくい平紐ウレタンゴム(幅4mm)を採用します。
樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。
ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。
エッジテープを使用しないシンプルな構造で軽量化を実現しました。
用途軽作業。
食品加工業。
不織布マスクの暑い苦しいを解決!
接触冷感、速乾性のある素材使用。
フェイスラインにフィット、口元には適度な空間ができますので、息がしやすい。
伸縮性の高い生地で耳が痛くならない優しい付け心地。
洗って繰返し使用可能。
メガネが曇りにくい3D立体構造。
用途夏用マスクで快適に・・・
作業上、空調調整がしにくい工場、肉体労働で暑い工事現場、人との接触が避けられない通勤、毎日過ごす学校や保育
材質ポリエステル95%・ポリウレタン5%
形状立体型
構造1層
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。