マスク :「アンモニアガス用吸収缶」の検索結果

マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6シリーズ用吸収缶。吸収缶がプラスチック製で軽量、また最適の重心設計により重さを感じず、作業効率が向上します。
ガスの種類アンモニアガス TGK品番431-87-06-36 種別吸収缶 型式6004 摘要アンモニアガス用 質量(g)110 破過時間80分以上 通気抵抗(Pa)102
1箱(2個×6組)
19,980 税込21,978
当日出荷

1個ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3 取付方式外付け式 種別吸収缶
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボンネット二重構造に、密着性の高いフリーポジションアンダーチン面体と、装着安定性に優れた頭ひもが加わり、高いトータル性能が得られます。 立体ポリバンドタイプの頭ひも採用でフィット感がさらに向上、安全性抜群。 金属部品不使用で焼却可能。 質量:117(±10)g(本体)
国家検定合格番号第TN421号 種別防毒マスク 質量(g)117(±10) タイプ吸収缶1個使用タイプ 機能フィットチェッカー内蔵 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4548-11 適合吸収缶KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。 キャップが不要なワンタッチタイプ。外すときはつまんでポン!付けるときには押し込んでカチッ!とするだけです。
適合マスクGM177、GM177D、GM78S、GM77、GM77S、GM70J、GM24SF、GM22 種別吸収缶 取付方式ワンタッチタイプ 「ポン」「カツッ」
1箱(100個)ほか
88,980 税込97,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量タイプ。
適合マスクG-7、GW-7、HV-7 取付方式外付け式
1個ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンビネーションキャップ
破過時間145分(50分以上) 種別吸収缶 区分L1 質量(g)78 取付方式コンビネーションキャップ 国家検定合格番号TN21 ガスの種類有機ガス用 適合マスクGM165、GM76、GM76-s、GM70D、GM12、GM28、GM80F、GM80S、GM34 仕様フィルタ付き吸収缶 トラスコ品番388-0842
1個
759 税込835
当日出荷

取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3 質量(g)41.0±6.0 国家検定合格番号第TN435号 除毒能力(分)85以上 仕様バイプロミクロンフィルター内蔵 種別吸収缶 区分S1 取付方式外付け式 ガスの種類有機ガス用 破過時間85以上
1個ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接顔体にシリコーンゴムを採用し、肌に優しくソフトに密着します。6種類のサイズで顔にあったマスクが選べます。GM76D、GM76の後継品GM76-v2の姉妹品です。
タイプ吸収缶1個使用タイプ 種別防毒マスク 国家検定合格番号TN304 材質(接顔体)シリコーンゴム 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶CA-107L/OV・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伝声器付きで、会話が明瞭
タイプ吸収缶2個使用タイプ 仕様コンビネーションキャップ伝声器輪ツインダブルクッションワンタッチシリコンゴム 種別防毒マスク 質量(g)185(±10) 国家検定合格番号TN66 適合吸収缶CA-27L3/OV(ダイオキシン類対策用(レベル2)CA-107L/OVCA-104NⅡシリーズ
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取替え式防じんマスク・直結式小型防毒マスク TW01SC(Two Way) 重松製作所 動画あり
排気弁をマスク上部に設け、下方視野を確保した新デザイン。 一つの面体で、取替式防塵マスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。 このため、作業環境に応じてフィルター又は吸収缶のどちらも取り付け可能です。 フィットチェッカー付きで密着性の確認も簡単に出来ます。
仕様メタルフリー 種別取替式防じん・直結式小型防毒 材質シリコーン 質量(g)115以下 国家検定合格番号防毒マスク:TN508、防じんマスク:TM652(T2フィルタ)、TM651(X1フィルタ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

面体中央部の伝声器により、マスクを装着したまま会話や指示が可能です。伝声器には電池等を一切用いておりませんので、可燃性ガス中でも爆発等の危険はありません。
国家検定合格番号第TN298号 質量(g)200±10 区分S1、S2(KGC-1型S Cのみ対応) 仕様しめひもタイプXRB 種別防毒マスク タイプ吸収缶2個使用タイプ ガスの種類可燃性ガス 機能伝声器 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶KGC-1型シリーズ・KGC-5MC型
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

4点支持しめひもは、マスクの前面で上下の調整が独立して行えるので、鼻回りやアゴからの漏れ込み軽減します。 顔の大きさに合わせて選べる3サイズをご用意しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 タイプ半面形 国家検定合格番号TN165 種別防毒マスク 形状直結式小型 グレー 頭ひも4点支持 材質(面体)エラストマー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TWは、ひとつの面体で、取替え式防じんマスクと直結式小型防毒マスクの国家検定に合格しています。このため、作業環境に応じてフィルタ又は吸収缶のどちらも取付けられます。 カラー2種類:白磁(はくじ)、烏羽色(からすばいろ) 広視野:排気弁をマスクの上部に設け、下方視野を確保したデザイン。 軽量小型 3サイズ(S、M、L) で、顔に合ったマスクが選べます。 金属部品を使用していません。 熱可塑性エラストマー製。肌に優しいシリコーンゴム製のTW01Sもあります。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業 ※金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場において使用する場合は、要求防護係数10未満まで使用可能 タール・オイルミスト 水ミスト(湿式研磨作業等) 土砂・岩石(掘削・粉砕作業等) サンダー作業 グラインダー作業 スプレー塗装作業 粉体塗装作業 ローラー塗装作業 農薬散布作業(乳剤・水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 火山ガス用 オルト―トルイジン対策 取付可能対象フィルタ・吸収缶:R2N、R2、R1、T2、X1 質量(g)70以下(面体のみ) タイプ半面タイプ 型式検定合格番号TW01:TN584 TW01T2:TM759、TW01R2N:TM766 TW01R2:TM765、TW01R:TM764 TW01X:TM758 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TW01SCのフィットチェッカーなしタイプで、TWシリーズの中で最軽量です。用途に応じてフィルターを交換することにより、1つの面体で防毒マスクにも防じんマスクにもなります。直結式小型防毒マスクと取替え式防じんマスクの国家検定に合格しています。フィルター・吸収缶は、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。
用途グラインダー作業から石綿作業まで、幅広い作業に。 適合防じんフィルター:T2、X1、吸収缶:Tシリーズ、Xsiri-su 、XS/OV、TS/OV、フィットチェッカー:R10 種別防じん・防毒マスク 材質接顔部:シリコーンゴム 質量(g)85 国家検定合格番号型式検定合格番号:防毒マスク(面体)第TN529号、面体+T2第2TM676号、面体+X1第TM677号
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。 ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。
適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型 区分L3 質量(g)42.0±4.0 除毒能力(分)50以上 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 ガスの種類有機ガス用 仕様高性能フィルター内蔵 種別吸収缶 取付方式外付け式 破過時間50以上 国家検定合格番号第TN116号 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R-5と同一の面体で、装着安定性に優れる4点式しめひもを採用。
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ 質量(g)126±20(面体のみ) 国家検定合格番号第TN422号 機能フィットチェッカー内蔵 頭ひもタイプXRB 材質(面体)シリコーン面体 適合吸収缶(別売)KGC-1型シリーズ、KGC-5MC型
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります