マスク :「シールド付きフェイスマスク」の検索結果

マスクとは、鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守り、口からの飛沫の飛散を防ぐための物です。大きく分けてサージカルマスク、防塵マスク、フェイスマスクがあり、用途や目的に応じて種類はさまざま。一般的な簡易マスクのほか、N95規格対応や防じん用、防毒用、避難用に実験用、クリーンルーム用などがあります。送気マスクや空気呼吸器、防じん頭巾なども取り揃えているほか、吸収缶やフィルター、吸気弁にハーネス類もあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別簡易マスク 形状プリーツ型 トラスコ品番828-6376 入数(枚)25 アズワン品番8-5941-01
1箱(25枚)
4,950 税込5,445
翌々日出荷

表情を隠さない透明フィルムのマスク。洗って繰り返し使用できコストダウンも実現!。耳紐のアジャスタ機能でサイズ調整も可能。口元の解放構造で息苦しさを解消します。
用途レストラン、ファーストフード、食堂、スーパー、ホテル、医療機関、介護施設、食品工場などのご使用におすすめ。 材質透明フィルム・フレーム:ポリカーボネート/紐:ポリウレタン/リング:シリコン樹脂 透明 入数(枚)1 短辺(mm)70+30(リング部分) 長辺(mm)180
1個
特価
599 税込659
当日出荷

空気が一定流量で供給されます。(流量調整可) シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。 広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途送気マスク用 仕様保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下) 適合AL-15用フェイスシールド トラスコ品番816-7380 質量(g)820 色(帽体)ブルー
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

衛生面をクリアしながら、快適なコミュニケーション! しっかりと自分の飛沫を防げます。 透明なので口元が見え表情を読み取れます。 汚れたら水洗いができ、繰り返し使えるのでリーズナブルです! 熱がこもらないので熱中症対策に最適です。 接客、医療、介護、コールセンターなど、様々なシーンで使えます。 運動をしても息苦しさを感じません。 大人も子どももストレスフリー ゴム紐で長さの調整が可能です 呼吸がしやすい
用途熱中症対策に 材質PET、PS 質量(g)約11g 寸法(幅W×高さH)(mm)マスク部分:約140×60 ひも長(mm)ゴム紐:280 幅×全高(mm)本体:約140×100
1箱(20枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)約6.9 電流(A)5.5 電力(W)500 風量(m3/min)2.1 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 風圧(kPa)7.85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

対面接客時に表情が見える、使い捨て透明マスク。 軽くて優れた着け心地。 使い捨てだから清潔。 パーツが少なくシンプルな構造。
用途接客時、オープンキッチン、試食配布会、エステなどに。 入数(枚)30 材質本体/PET、ヒモ/ポリエステル、ポリウレタン 本体寸法(mm)175×107×25 加工内側防曇加工 ひも長(mm)300
1箱(30枚)
2,398 税込2,638
当日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります